Menu

Biegemaschine 120 HE

von Stierli-Bieger   |   mehr Pressmaschinen, Biegemaschinen

Drucken
Kompakte Biegemaschine mit großer Arbeitsplatte für ein gutes Auflegen von größeren Biegeteilen. Mit den 130 mm hohen Werkzeugen lassen sich sehr vielfältige Aufgaben lösen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Einstellung der Vor- und Rückposition der Zylinder
  • präzises Biegen und Richten mittels Hub-Feineinstellung
  • großer und breiter Arbeitstisch
  • langer Zylinderhub mit großer Einlegebreite
  • robuste Maschinenkonstruktion
  • hohe Wiederholgenauigkeit
  • sehr starkes Zylinderführungssystem
  • präziser und geschlossener Arbeitstisch
  • mobil, mit Palettenhubwagen oder Kran
  • kompakte, flexible und robuste Qualitätswerkzeuge
  • Werkzeug-Schnellwechselsystem
  • manuelle Steuerung

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
120 kN
  • Hublänge
0–170 mm
  • Geschwindigkeit
0,6 m/min
  • Biegeleistung flach
130/12 mm

Lieferumfang
  • Fußschalter

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken