Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Knarrensatz mit der feinverzahnten Knarre „Zyklop Comfort“ in sehr schlanker Form. Die Kunststoffummantelung schützt vor Beschädigungen und erleichtert die Handhabung in der Kälte.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit schlanken VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit sehr kleinen VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In stabilem zweifarbigen Kunststoffkasten.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze
VDE-Werkzeug-Satz im robusten Kunststoffkoffer, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei Installation, Montage und Instandhaltung an spannungsführenden Teilen.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In stabilem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüsseleinsatz-Satz in langer Ausführung für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt mit Haltefunktion geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Nuss-Satz mit Kugelfangrille, auf einer Magnetleiste mit sicherer Haltefunktion für die kurzfristige Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen. Die Nüsse lassen sich mit einer einfachen Drehbewegung befestigen und entnehmen.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In stabilem Kunststoffkasten.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stecknuss-Satz mit griffiger Kreuzrändelung für die Handbetätigung, in Stahlblechkassette zur übersichtlichen Aufbewahrung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stecknuss-Satz mit griffiger Kreuzrändelung für die Handbetätigung, in Stahlblechkassette zur übersichtlichen Aufbewahrung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz Zyklop mit 9 gängigen ISK-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.
Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.
Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.
Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.
Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!