Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Extrem flache Nuss-Ratsche, feinverzahnt, zur Aufnahme von Zyklop-Spezialnüssen 8790 FA.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer. Mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlanke VDE-„Zyklop“-Knarre mit ergonomischem Griff für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Umschalthebel für bequemen Drehrichtungswechsel mit nur einem Finger.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer, mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Das Set bewirkt eine Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Die weltweit erste Knarre mit Kraftform Griff, die man auch als Hammer einsetzen kann. Unverlierbarer Durchsteckvierkant für Rechts-/Linksumstellung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Feinverzahnte Knarre mit sicherer Nussverriegelungsfunktion, Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Impaktor-Nuss für den Einsatz mit elektrischen oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern. Sicherung mittels Sicherungsstift und O-Ring möglich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Konischer Dorn als Zusatz zu Koloss 8002 C, zum Ausrichten von Ösen und Bohrungen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Als Verlängerung für die Knarre Koloss 8002 C. Zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Verlängerung zu Knarre Zyklop Hybrid 8006 C, einsetzbar zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für die Verwendung mit Vierkantantrieben nach DIN 3122 (z. B. auf einer Knarre). Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.
Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.
Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.
Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.
Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.
Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!