Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 195-teilig

von KS Tools   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben, Zwölfkantschrauben

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/4"
    – Sechskant-Stecknuss 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
    – Sechskant-Stecknuss lang 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
    – Bit-Stecknuss Schlitz 4 / 5,5 / 6,5 /  7
    – Bit-Stecknuss PH 0 / 1 / 2
    – Bit-Stecknuss PH 0 / 1 / 2
    – Bit-Stecknuss Torx® TX 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
    – Bit-Stecknuss Torx® mit Bohrung TB 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
    – Bit-Stecknuss Innensechskant 3 / 4 / 5 / 6
    – Torx®-E-Stecknuss E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
    – Bit Kreuzschlitz PH 1 / 2 / 3
    – Bit Kreuzschlitz PZ 1 / 2 / 3
    – Bit Torx® TX 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
    – Bit Torx® mit Bohrung TB 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – Bit Innensechskant 4 / 5 / 6
    – Bit XZN M 5 / 6 / 8
    – Bit für Fünfstern mit Bohrung TS 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
    – Bit RIBE M 5 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Verlängerung mit Antriebssechskant 50 / 100
  • T-Griff mit Gleitstück 110 mm
  • Vierkant-Schraubendreher 150 mm
  • Kardangelenk
  • Bit-Adapter-Stecknuss mit Spannring
  • Umschaltknarre 72 Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 3/8"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
    – Sechskant-Stecknuss lang 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
    – Torx®-E-Stecknuss E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
    – Zündkerzen-Stecknuss 18 mm
  • Verlängerung mit Rändelung 150 mm
  • Kardangelenk
  • Gleitstück / Vergrößerungsadapter
  • Bit-Adapter-Stecknuss 28 mm 3/8" x 5/16"
  • Umschaltknarre 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/2"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    – Sechskant-Stecknuss lang 16 / 17 / 18 / 19 / 22
    – Torx®-E-Stecknuss E 22 / 24
    – Stecknuss für Zündkerzen 16 / 21
  • Verlängerung 125 / 250
  • Kardangelenk
  • Bit-Adapter-Stecknuss 1/2" x 5/16"
  • Umschaltknarre 72-Zahn

  • Bits 5/16"
    – Schlitz 8 / 10 / 12
    – Kreuzschlitz PH 3 / 4
    – Kreuzschlitz PZ 3 / 4
    – Torx® TX 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
    – Torx® mit Bohrung TB 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
    – Innensechskant 7 / 8 / 10 / 12 / 14

  • Winkelschraubendreher-Satz kurz, 7-tlg.

Außen-SechskantInnensechskantInnen-Torx®Außen-Torx®Kreuzschlitz (Phillips)Kombi Pozidriv-SchlitzSchlitzInnen-Torx® mit StiftInnen-Vielzahn


Downloads

Für Sie interessant

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2", für Torx®-Schrauben, 24-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Einsätze mit Spitzen, in praktischem Kunststoffkoffer.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in vielen gängigen Antrieben, mit Zyklop-Knarre für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 50-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze im robusten, blauen Stahlblechkasten.

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", H.Basic, 86-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Steckschlüssel-Satz in den gängigsten Größen 1/2" und 1/4", vielfältig nutzbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment 1/4" und 1/2" in den gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz FT, 1/4" und 1/2", 55-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", H.Basic, 179-teilig

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment für Handwerk und Industrie, in stabilem Kunststoffkoffer.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2" und 1/4", für Innensechskant, 13-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken