Menu

Steckschlüssel-Satz 3/8", 17-teilig

von Gedore   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben

Lieferumfang
  • Steckschlüssel-Einsätze
    – Sechskant SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Kardangelenk
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Verlängerungen 125 / 250 mm
  • Stahlblechkassette

Außen-Sechskant


Downloads

Für Sie interessant

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Haustechniker-Werkzeugsortiment, 25-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Haustechniker-Werkzeugsortiment, 25-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugset mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Arbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 8100 SB 6, 29-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 8100 SB 6, 29-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 8100 SB All-in, 35-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 8100 SB All-in, 35-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 43-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Speed“, 43-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Comfort“, 8100 SB, metrisch, 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Comfort“, 8100 SB, metrisch, 16-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Knarrensatz mit der feinverzahnten Knarre „Zyklop Comfort“ in sehr schlanker Form. Die Kunststoffummantelung schützt vor Beschädigungen und erleichtert die Handhabung in der Kälte.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Metal“, Umschaltknarre, 29-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Metal“, Umschaltknarre, 29-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, Farbkennzeichnung.

Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Metal“, Durchsteckknarre, 29-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop Metal“, Durchsteckknarre, 29-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.

VDE-Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop“, 8100 SB 1, 17-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Satz 3/8" „Zyklop“, 8100 SB 1, 17-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Satz mit schlanken VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.

VDE-Steckschlüssel-Satz Torx® 3/8", Belt B 1 „Zyklop“, für Innensechskantschrauben, 10-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Satz Torx® 3/8", Belt B 1 „Zyklop“, für Innensechskantschrauben, 10-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Satz mit sehr kleinen VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.

Steckschlüssel-Satz 3/8", 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8", 16-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem zweifarbigen Kunststoffkasten.

Steckschlüssel-Satz 3/8", 22-teilig, Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8", 22-teilig, Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken