Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Steckschlüsseleinsatz-Satz in langer Ausführung für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt mit Haltefunktion geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Knarrensatz mit der feinverzahnten Knarre „Zyklop Comfort“ in sehr schlanker Form. Die Kunststoffummantelung schützt vor Beschädigungen und erleichtert die Handhabung in der Kälte.
Vorteile/Ausführungen
Rückholwinkel 4,5°
Hex-Plus®-Geometrie verringert das Runddrehen der Schrauben
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Werkzeugsets
Verschwenden Sie dank den Werkzeugsets keine Zeit mehr mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.