Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", H.Basic, mit Umschaltratsche, 50-teilig

von H.Basic   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Universeller Satz mit gängigen Einsätzen im stabilen Kunststoffkoffer.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben, Inbus

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Sechskant SW 4 / 4,5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
    – Sechskant lang SW 6 / 8 / 10 / 12 / 13
    – Schlitz 4 / 5,5 / 7 
    – Kreuzschlitz PH 1 / 2 (2 x) / 3
    – Kreuzschlitz PZ 1 (2 x) / 3
    – Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
    – Inbus 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
  • Winkelstiftschlüssel (3 x)
  • Schraubendrehergriff
  • Kardangelenk
  • Verlängerungen 50 / 100 mm
  • Verlängerung flexibel 150 mm
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Umschaltratsche, 72 Zähne, feinverzahnt
  • Kunststoffkassette

Außen-SechskantSchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx®


Downloads

Für Sie interessant

Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4", Belt A Deep 1, für Außensechskantschrauben und -muttern, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4", Belt A Deep 1, für Außensechskantschrauben und -muttern, 9-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Einsatz-Satz in langer Ausführung für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt mit Haltefunktion geliefert, welche eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.

Steckschlüssel-Satz 1/4", Sechskant, 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", Sechskant, 16-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 17-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 17-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage und UnitDrive®-Profil.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 19-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 19-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Garnitur in stabilem Kunststoffkasten mit abnehmbarem Deckel, ideal für Werkstattwagen.

Steckschlüssel-Satz FT 1/4", 5-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz FT 1/4", 5-teilig

Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlüsselsortiment mit Dauermagnet in praktischer Gürteltasche.

Steckschlüssel-Satz 1/4", inkl. langer Einsätze, 37-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", inkl. langer Einsätze, 37-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlüsselsatz für Außen- und Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben und Torx®-Schrauben. Das Sortiment wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Steckschlüssel-Satz 1/4" „Zyklop Metal“, Durchsteckknarre, 28-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4" „Zyklop Metal“, Durchsteckknarre, 28-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden mit Farbkennzeichnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken