Steckschlüssel-Einsatz-Satz in langer Ausführung, für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Lange Impaktor-Nüsse für tiefliegende Verschraubungen und bei engen Platzverhältnissen. Sicherung am Elektrowerkzeug mittels O-Ring oder Sicherungsstift möglich.
Impaktor-Nuss für den Einsatz mit elektrischen oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Einsatzbereich
für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber
Vorteile/Ausführungen
Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
profilschonendes Sechskantprofil mit hoher Kraftübertragung
Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring
Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Werkzeugsets
Verschwenden Sie dank den Werkzeugsets keine Zeit mehr mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/2", Belt C Impaktor 1, für Außensechskantschrauben und -muttern, 9-teilig