Menu

Umschaltknarre 1/2", Drehscheibe

von Gedore   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückholwinkel 5°
  • Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe

Technische Daten
  • Länge
270 mm

Material
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mehrkomponenten-Griff

DIN 3122ISO 3315


Downloads

Für Sie interessant

Durchsteckknarre 1/2", „Zyklop Metal“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre 1/2", „Zyklop Metal“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer, mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Durchsteckknarre 1/2", Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre 1/2", Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Durchsteck-Vierkant für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Durchsteckknarre 1/2", Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre 1/2", Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Durchsteck-Vierkant für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2", H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", H.Basic

H.Basic | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit Kunststoffgriff, Vierkantantrieb und Umschaltung mittels Umschalthebel.

Umschaltknarre 1/2", Kupfer-Beryllium | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", Kupfer-Beryllium

KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Funkenfreie Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile für die Handbetätigung mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2"

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff für eine Vielzahl von Einsätzen in Maschinenbau, Industrie und Bau.

Umschaltknarre 1/2", lang | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", lang

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit langem Hebel und 2-Komponenten-Griff, der geringe Betätigungswinkel ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum.

Umschaltknarre 1/2“ Zyklop Hybrid | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2“ Zyklop Hybrid

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Das Set bewirkt eine Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.

VDE-Umschaltknarre 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Umschaltknarre 1/2"

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Leichtgängige VDE-Umschaltknarre für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Druckknopf-Kugelarretierung. Rückschwenkwinkel von 10 Grad.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken