Menu

Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hazet

Produkte filtern in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hazet
Hersteller: Hazet Alle zurücksetzen
1-13 von 13 Produkten
in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hazet
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Steckschlüssel-Satz 1/4", Steckgriff, 30-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", Steckgriff, 30-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendrehereinsätze in Kunststoffkasten, TiN beschichtet.

Hazet
Teilenummer 900163
Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

33-teiliger Steckschlüssel-Satz in stabiler Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.

Hazet
Teilenummer 969995
Steckschlüssel-Satz 1/4", 38-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/4", 38-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In klappbarem Kunststoffkasten.

Hazet
Teilenummer A79892
Steckschlüssel-Satz 3/8", 16-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8", 16-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem zweifarbigen Kunststoffkasten.

Hazet
Teilenummer A79900
Steckschlüssel-Satz 3/8", 32-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 3/8", 32-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem Kunststoffkasten.

Hazet
Teilenummer A79906
Steckschlüssel-Satz 1/2", 25-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", 25-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ausführung in hochwertiger Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.

Hazet
Teilenummer A80017
Steckschlüssel-Satz 1/2", 44-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Satz 1/2", 44-teilig

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Satz mit Hebel-Umschaltknarre in Kunststoffkasten mit PUR-Einlage.

Hazet
Teilenummer A80025
Hebel-Umschaltknarre 1/4", Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 1/4", Hazet

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hazet
Teilenummer 643026
Umschaltknarre für Bits | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre für Bits

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ratsche mit Federsicherung zur Aufnahme und sicherem Halt von Bits mit 1/4".

Hazet
Teilenummer L85661
Hebel-Umschaltknarre 3/8", Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 3/8", Hazet

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hazet
Teilenummer A79897
Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit Kunststoffgriff, Vierkantantrieb und Umschaltung mittels Umschalthebel.

Hazet
Teilenummer L85657
Umschaltknarre 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2"

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff für eine Vielzahl von Einsätzen in Maschinenbau, Industrie und Bau.

Hazet
Teilenummer A79913
Umschaltknarre 1/2", lang | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", lang

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Umschaltknarre mit langem Hebel und 2-Komponenten-Griff, der geringe Betätigungswinkel ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum.

Hazet
Teilenummer L85651
1-13 von 13 Produkten

Steckschlüssel – ideal für sämtliche Arten von Verschraubungen

Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.

Auf einen Blick
    Steckschlüssel im Einsatz bei einer Maschine
    Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Steckschlüsseln und Steckeinsätzen an.

    Unglaubliche Performance beim Schraubprozess

    Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.

    Demonstration von Zwirbeln bei einem Stückschlüssel.
    Vorteile des Zwirbelns bei Steckschlüsseln.

    Der Allrounder unter den Ratschen

    Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.

    Verschiedene Steckeinsätze und Steckschlüssel liegen auf einem Werkzeugwagen.
    Hybridknarre bietet die meisten Vorteile.

    Die Knarre als Hammer – die fachgerechte Verwendung von Steckschlüsseln

    Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.

    Handwerker schlägt mit Koloss von Wera auf eine Schraube an einer Säule.
    Der Koloss von Wera kann als Hammer verwendet werden.

    Knarren für enge Bauräume

    Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.

    Handwerker arbeitet an Maschine mit Steckschlüssel.
    Haberkorn bietet eine Vielzahl von Steckschlüsseln für Bauräume an.

    Steckschlüsselsätze für jede Anwendung

    Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.