Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze im robusten, blauen Stahlblechkasten.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage und UnitDrive®-Profil.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Wasserdichte Textiltasche mit starkem Klettverschluss und herausnehmbaren Schaumstoffmodul.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlagfeste Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In schlagfester Kunststoffkassette mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schlagfeste Kunststoffkassette mit zweifarbiger PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In Kunststoffbox mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In Kunststoffbox mit PUR-Einlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Im Stahlblechkasten mit griffiger Kreuzrändelung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Schraubendreher-Satz für Innen- und Außen-TX-Schrauben in allen gängigen Größen.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Standard-Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, in blauer Stahlblechkassette.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz in langer Ausführung in blauer Stahlblechkassette.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Praktischer Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. Nach IEC DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201. Isoliert bis 1.000 Volt.
Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.
Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.
Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.
Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.
Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!