Menu

Sechskantschlüssel von Bessey®, Wiha
Damit kommen Sie an jede Schraube

Ein Winkelschlüssel kommt zum Einsatz, wenn die zu bearbeitende Stelle mit dem Schraubenzieher nicht erreichbar ist. Der Winkel ermöglicht das Erreichen von unzugänglichen Schrauben, die Hebelwirkungen durch den langen Schenkel das einfache Lösen von Schrauben. Winkelschraubendreher gibt es mit unterschiedlichen gängigen Antrieben, wobei Sechskantschlüssel und Torx-Schraubenzieher am beliebtesten sind. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sechskantschlüssel von Bessey®, Wiha
Hersteller: Wiha Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Sechskantschlüssel von Bessey®, Wiha
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Winkelschraubendreher MagicRing® für ISK-Schrauben, lang | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
Winkelschraubendreher MagicRing® für ISK-Schrauben, lang

Wiha | Sechskantschlüssel

Hält alle Standard-Sechskantschrauben (Innensechskant) durch hochwertigen Federstahlring in jeder Lage perfekt fest. Durch die neue Kugelgeometrie wird die Haltekraft erhöht was ein bis zu 10 % verbessertes Drehmoment erlaubt. Zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°.

Winkelschraubendreher-Satz ErgoStar®, für Innensechskantschrauben, Kugelkopf, lang, 9-teilig | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
Winkelschraubendreher-Satz ErgoStar®, für Innensechskantschrauben, Kugelkopf, lang, 9-teilig

Wiha | Sechskantschlüssel

Hält alle Standard-Sechskantschrauben durch hochwertigen Federstahlring in jeder Lage perfekt fest. Durch die neue Kugelgeometrie wird die Haltekraft erhöht, was ein bis zu 10 % verbessertes Drehmoment erlaubt.

T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb, Wiha | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb, Wiha

Wiha | Sechskantschlüssel

Mit Kunststoff-Quergriff für eine kraftvolle Drehmomentübertragung.

T-Griff-Schraubendreher-Satz, für Innensechskantschrauben, 6-teilig | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
T-Griff-Schraubendreher-Satz, für Innensechskantschrauben, 6-teilig

Wiha | Sechskantschlüssel

Satz mit Kunststoff-Quergriff für eine kraftvolle Drehmomentübertragung, im praktischen Metallständer.

T-Griff-Schraubendreher-Satz für ISK-Schrauben, mit Seitenabtrieb, 7-teilig | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
T-Griff-Schraubendreher-Satz für ISK-Schrauben, mit Seitenabtrieb, 7-teilig

Wiha | Sechskantschlüssel

Schraubendreher mit Kunststoff-Quergriff für eine kraftvolle Drehmomentübertragung. Ein zusätzlicher kurzer Schenkel ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment, indem der lange Schenkel als Hebel eingesetzt wird.

1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Sechskantschlüssel

Größte Sicherheit durch Marken-Winkelschlüssel

Winkelschraubendreher können hohe Drehmomente übertragen, zusätzlich bieten diese Schlüssel optimale Sicherheit beim Arbeiten. Dies wird gewährleistet durch eine streng kontrollierte Fertigung, durch die Auswahl hochwertiger Materialien und eine spezielle Härtetechnik. Somit wird das Arbeiten deutlich erleichtert.

Auf einen Blick
    Handwerker arbeitet mit Sechskantschlüssel an Maschine
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Sechskantschlüsseln an.

    Verrunden von Innensechskantschraubenköpfen vermeiden

    Werkzeuge mit dem Hex-Plus-Vorteil haben größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Dadurch können Formveränderungen und Kerben bei Schrauben reduziert werden und das führt dazu, dass 20 % höhere Drehmomente übersetzt werden können.


    Farbmarkierung – durch ein wachsames Auge kleinteilige Werkzeuge besser unterscheiden

    Manche Hersteller setzen farbige Schläuche mit brillanter Bedruckung ein. Durch diese Farbmarkierung können die einzelnen Größen einfacher und deutlicher unterschieden werden. Diese Schläuche dienen außerdem als Puffer zwischen Stahl und Finger und machen somit das Verschrauben angenehmer.

    Person hält verschiedene Winkelschlüssel mit unterschiedlichen Farben in der Hand.
    Verschiedene Farben bei Winkelschlüsseln machen das Erkennen des richtigen Winkelschlüssels einfacher.

    Sechskantschlüssel mit Quergriff liefern nötigen Halt

    Dieser Schlüssel hilft, hohe Drehmomente mühelos zu übertragen. Beispielsweise bieten Quergriff-Schraubendreher durch den ergonomischen Griff besonderen Grip und Halt. Dadurch sind angenehme Griffigkeit und Kraftübertragung ohne Verrutschen gewährleistet. Teilweise bieten diese Werkzeuge zusätzlich noch eine Ratschenfunktion.


    Vorteil eines Kugelkopfs bei Winkelschlüssel

    Kugelköpfiger Winkelschlüssel zeigt das Ausschwenken anhand einer Schraube

    Dank des Kugelkopfs bei Winkelschlüssels kann auch schräg geschraubt werden. Schwenken und Auslenken werden bei diesem Schrauber durch den kugelförmigen Antriebsfläche ermöglicht.