Werkzeuge mit mehreren Bitvarianten haben den großen Vorteil, dass ein Werkzeug für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden kann. Mit einem Bit-Sortiment von Wera oder Bosch sind Sie für alle Eventualitäten ausgerüstet. Egal, ob Sie einen Torx-Bit, einen Sechskant-Bit, einen Schlitz-Bit oder eine andere Variante benötigen – hier finden Sie eine große Auswahl an Schrauberbits. Mehr in unserem Ratgeber
Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter
Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.
Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kurzer, handlicher Schraubendreher mit Ratschenfunktion und hoher Kraftübertragung, integriertes Bit-Magazin für den mobilen Einsatz.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin mit zähharten Bits, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Knarre mit schwenkbarem Bit-Magazin für eine leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Lage. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Knarre mit schwenkbarem Bit-Magazin für eine leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Lage. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Knarren- /Schraubendreher Set mit einem umfassenden Sortiment an Bits und Nüssen. Passend für alle Bits mit 1/4"-Aufnahme und Nüsse mit 3/8"-Aufnahme.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits in den Längen 25 mm und 50 mm für den universellen Einsatz, mit Torsionszone und zähhart. In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden oder Werkzeugwagen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits mit Torsionszone, für den universellen Einsatz, in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden oder Werkzeugwagen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits in unterschiedlichen Härtegraden für den universellen Einsatz, in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkzeugwagen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Schraubendreher mit ergonomisch geformtem Quergriff für hohe Anzieh- und Lösemomente.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kraftform Kompakt 400 RA, Bit-Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, Ratschenfunktion, ergonomisch geformtem Quergriff und Schnelldrehhülse für effiziente Arbeitsgeschwindigkeit bei hohen Anzieh- und Lösemomenten.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Schraubwerkzeuge in 25 mm Länge und 50 mm Länge für den universellen Einsatz in den Ausführungen extrahart und zähhart. In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung am Wera-2go-System und mit Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponentiger Handhalter in zähharter Ausführung für den universellen Einsatz, in robuster Kunststoffbox.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponentiger Handhalter in zähharter Ausführung für den universellen Einsatz, in praktischer Falttasche mit Gürtelschlaufe.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wenn man eine Schraube in ein Material eindreht, dann wirken zwei Kräfte, das nennt man Torsion. Zum einen wirkt der Widerstand des Materials, in das die Schraube eingedreht wird, zum anderen die Kraft, die vom Schrauber oder Schraubendreher kommt. Speziell im Bit kommt es dann zu gegenläufigen Kräften, die bei modernen Bits durch Torsionszonen aufgefangen werden.
PH (Philips) ist wahrscheinlich das bekannteste Profil. Im Gegensatz zum Schlitz erreicht man hier eine gute Zentrierbarkeit und einen höheren Drehmoment, allerdings rutscht der Bit seitlich leicht heraus und auch das Profil des Schraubenkopfes kann schnell ausgedreht werden. Bei der PZ-Variante (Pozidrive) sind zusätzlich kleine Stege im Winkel angebracht, die das Herausrutschen minimieren.
Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen. Dadurch können die sonst eigentlich korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben rosten.
Grundsätzlich gibt es bei Bits verschiedene Härten. Wird eine Schraube beispielsweise in Metall eingedreht, gibt es am Ende einen harten Ruck. Die Kräfte dieses harten Rucks können mit einem „weichen“ Bit (zähhart) aufgefangen werden. Beim Schrauben in Holz fällt dieser harte Ruck weg, es besteht eine dauerhaft starke Belastung. Hier empfiehlt sich ein harter Bit (hart).
Dank Torsionszonen in den Bits und speziellen Bithaltern mit eingebauten Torsionszonen ist diese Unterscheidung aber meist nicht mehr nötig und der Standard – ein zähharter Bit – kann für fast alle Anwendungen verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!