Menu
Schleifmittel

Schleifen, Trennen, Sägen von Kroeplin, Bosch

Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.

Zum Ratgeber Mehr erfahren

Fächerscheiben – praktische Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen

Trennscheiben – die richtige Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen
Produkte filtern in Schleifen, Trennen, Sägen von Kroeplin, Bosch
Hersteller: Bosch Alle zurücksetzen
61-80 von 106 Produkten
in Schleifen, Trennen, Sägen von Kroeplin, Bosch
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Szúrófűrészlap T118EOF, BOSCH | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Szúrófűrészlap T118EOF, BOSCH

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Flexibel für Metallstichsägeblatt gefräst mit geriffelten Zähnen.

Bosch
Teilenummer 495836
Stichsägeblatt-Garnitur Robust-Line Metall Expert, 10-tlg. | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt-Garnitur Robust-Line Metall Expert, 10-tlg.

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Sortiment von Stichsägeblättern für die meisten Schneidanwendungen im Bereich der Metallbearbeitung.

Bosch
Teilenummer 660830
Stichsägeblatt T130 für Keramik | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt T130 für Keramik

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Spezialstichsägeblatt mit aufgesetztem Carbide-Korn für den Einsatz in abrasiven Keramikmaterialien.

Bosch
Teilenummer 185809
Stichsägeblatt T150 für Keramik | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt T150 für Keramik

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Spezialstichsägeblatt mit aufgesetztem Carbide-Korn für den Einsatz in abrasiven Keramikmaterialien.

Bosch
Teilenummer X12365
Stichsägeblatt T118AHM für rostfreien Stahl | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt T118AHM für rostfreien Stahl

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Hochleistungsstichsägeblatt zum schneiden dünner Edelstahlbleche.

Bosch
Teilenummer X13252
Stichsägeblatt T141HM für Faser- und Zementwerkstoff | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt T141HM für Faser- und Zementwerkstoff

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezialstichsägeblatt mit geschränkten Zähnen. Speziell zum Schneiden von Materialien auf Mineralbasis bis 50 mm konzipiert.

Bosch
Teilenummer X12364
Stichsägeblatt T341HM für Faser- und Zementwerkstoff | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Stichsägeblatt T341HM für Faser- und Zementwerkstoff

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezialstichsägeblatt mit geschränkten Zähnen. Speziell zum Schneiden von Materialien auf Mineralbasis bis 80 mm konzipiert.

Bosch
Teilenummer 779288
Säbelsägeblatt S1110VF für Holz und Metall | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1110VF für Holz und Metall

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders stabiles spezial Säbelsägeblatt. Sehr gut geeignet für Abrissarbeiten, zum Schneiden von Holz mit Nägeln und Metall.

Bosch
Teilenummer C81470
Säbelsägeblatt S1125VFR für Palettenreparatur | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1125VFR für Palettenreparatur

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt mit progressiver Zahnteilung, hervorragend geeignet zur Reparatur von Paletten. Zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Befestigungen. Die entgegengesetzte Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei.

Bosch
Teilenummer 971582
Säbelsägeblatt S3456XF für Holz und Metall | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S3456XF für Holz und Metall

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebiges, langes spezial Säbelsägeblatt mit progressiv ansteigender Zahnteilung zum Schneiden von Holz mit Nägeln.

Bosch
Teilenummer 869648
Säbelsägeblatt S711DF für Kurvenschnitte in Holz und Metall | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S711DF für Kurvenschnitte in Holz und Metall

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard Säbelsägeblatt mit geschränkten Zähnen zum Schneiden von Holz mit Nägeln.

Bosch
Teilenummer 152724
Säbelsägeblatt S715LHM für Kurvenschnitte in Holz mit Metall | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S715LHM für Kurvenschnitte in Holz mit Metall

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard Säbelsägeblatt mit geschränkten Zähnen zum Schneiden von Holz mit Nägeln.

Bosch
Teilenummer L77298
Säbelsägeblatt S1411DF für Kurvenschnitte in Holz und Metall | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1411DF für Kurvenschnitte in Holz und Metall

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard Säbelsägeblatt mit geschränkten Zähnen zum Schneiden von Holz mit Nägeln.

Bosch
Teilenummer 188142
Säbelsägeblatt S1542K für Bauholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1542K für Bauholz

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard-Säbelsägeblatt mit scharfgeschliffenen Zähnen zum ausrissfreien Schneiden von Holz bei Bauarbeite

Bosch
Teilenummer 152740
Säbelsägeblatt S1531L für Grünholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1531L für Grünholz

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Säbelsägeblatt zum Schneiden von Grün- und Lebendholz. Die scharf geschliffenen Zähne verhindern eine Beschädigung der Pflanze.

Bosch
Teilenummer 152737
Säbelsägeblatt S617K für Kurvenschnitte in Grobholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S617K für Kurvenschnitte in Grobholz

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard Säbelsägeblatt mit gefrästen, geschrägten Zähnen zum schnellen Schneiden von grobem Holz.

Bosch
Teilenummer 152726
Säbelsägeblatt S644D für Kurvenschnitte in Bauholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S644D für Kurvenschnitte in Bauholz

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Standard Säbelsägeblatt mit scharfgeschliffenen Zähnen zum ausrissfreien Schneiden von Holz bei Bauarbeiten.

Bosch
Teilenummer 152731
Säbelsägeblatt S922AF für dünnes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S922AF für dünnes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebiges standard Säbelsägeblatt mit gewellten Zähnen für müheloses Schneiden von Rohren und Profilen mit geringer Wandstärke aus Metall.

Bosch
Teilenummer 533713
Säbelsägeblatt S922EF für mittelstarkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S922EF für mittelstarkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebiges Säbelsägeblatt zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Buntmetallen mit normaler Stärke.

Bosch
Teilenummer 152710
Säbelsägeblatt S1122EF für mittelstarkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1122EF für mittelstarkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebiges Säbelsägeblatt zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Buntmetallen mit normaler Stärke.

Bosch
Teilenummer 152713
61-80 von 106 Produkten

Trennen, Schleifen und Polieren

Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen immer unschöne Grate, Schweißnähte, Kratzspuren, Anlauffarben und vieles mehr. Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden. So entstehen am Ende Werkstücke mit glatten Kanten, ohne unerwünschte Rückstände und mit perfekter Oberfläche.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schleifmitteln auf einer Werkbank
    Schleifmittel sind in unterschiedlichsten Formen und Varianten erhältlich. Jede Art von Schleifmittel ist für einen anderen Anwendungsfall ideal geeignet.

    Schleifmittel – zum Schneiden und Veredeln von Werkstücken

    Beim Schleifen handelt es sich genau genommen um ein zerspanendes Verfahren. Beim Schleifvorgang wird durch die kleinen Schleifkörner auf und in den diversen Schleifmitteln etwas von der Oberfläche des Werkstücks abgetragen – je feiner die Schleifkörner, desto glatter und schöner wird am Ende die geschliffene Fläche. Polierschleifmittel bspw. verfügen über mikroskopisch kleine Schleifkörner, die die Oberfläche nur minimal bearbeiten und abtragen und dadurch zu einem extrem sauberen und glatten Ergebnis führen. Durch den Materialabtrag kann mit Schleifmitteln auch geschnitten werden – dafür eignen sich die vielen Varianten von Trennscheiben. So können also mit Schleifmitteln und Polierschleifmitteln scharfe Kanten geglättet, Unebenheiten ausgeglichen, Schweißnähte entfernt, teilweise Materialien geschnitten oder auch absolut perfekte Schliffbilder erzielt werden.


    Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage

    Bei Schleifmitteln auf Unterlage, auch flexible Schleifmittel genannt, wie Schleifbänder, Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben ist das Schleifkorn auf einer Unterlage (Trägermaterial) mit Bindematerial aufgestreut. Je nach Trägermaterial sind die Schleifmittel flexibel bis starr. Zudem kann eine zusätzliche, meist kühlende Schicht darüber aufgebracht sein. Das Bindematerial soll die Schleifkörner so festhalten, dass die Körner, wenn sie abgenutzt sind, abbrechen oder herausbrechen und dadurch neue Schneidkanten freilegen.

    Zeichnung und Erklärung "Aufbau von Schleifmitteln mit Unterlage"

    Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung. Schleifkörner und Bindematerial ergeben eine Masse, die in die entsprechende Form gebracht wird – z. B. in Scheibenform bei Trennscheiben oder Topfform bei Schleiftöpfen. Beim Schleifvorgang werden die Schleifkörner freigelegt und bei fortschreitender Abnutzung wird immer wieder neues, scharfes Kornmaterial freigelegt. Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt.

    Der Vollständigkeit halber sollten hier auch noch weitere Varianten von Schleifmitteln angeführt werden – nämlich die Feilen, Raspeln und Bürsten. Bei Feilen befinden sich gehauene oder gefräste Zähne in durchgehenden Linien auf dem Material. Dadurch schaben oder schneiden die Feilen das Material und ein Materialabtrag findet statt. Raspeln haben im Unterschied dazu einzelne Zähne statt Linien, Drahtbürsten schleifen oder schneiden eigentlich nicht. Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.


    Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln

    Das Schleifen übernehmen bei Schleifmitteln wie bereits erwähnt die sogenannten Schleifkörner. Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Schleifmittel mit verschiedensten Kornarten und Eigenschaften.

    Kornart

    Härte, Zähigkeit

    Aufbau

    Eigenschaften, Verschleißverhalten

    Anwendungsbeispiele

    Siliziumkarbid

    Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. Es ist aber wenig zäh.

    kristallin

    Siliziumkarbid ist scharfkantig, spröde und bruchempfindlich. Der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien.

    Korund

    Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh

    kristallin, unregelmäßig

    Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern.

    Zirkonkorund

    Zirkonkorund ist hart und sehr zäh.

    kristallin, gleichmäßig

    Zirkonkorund ist ein keilförmiges Korn, das über eine beispiellose Selbstschärfungscharakteristik verfügt, und dadurch bei Arbeiten mit hohen Zerspanungsanforderungen eine lange Standzeit gewährleistet. Der Verscheiß entsteht durch kontrolliertes Splittern der Schleifkörner, wodurch aber immer wieder neue scharfe Schneidkanten entstehen.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz.

    keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund

    keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh.

    mikrokristallin

    Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. Die kleinen Partikel brechen beim Schleifen und bilden neue Schleifkanten. Dadurch ergibt sich, besonders bei Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck, eine höhere Zerspanungsrate als bei anderen Schleifmitteln.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt.

    Die Körnung gibt an, wie fein ein Schleifmittel ist. Je größer die angegebene Zahl, desto kleiner die Körner und umso feiner das Schleifmittel. Die Körnung gibt also die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (25,4 mm) an. Bei Schleifmitteln mit Körnung K24 sind demnach 24 Maschen auf der Fläche von einem Zoll und nur Körner dieser Größe passen durch die Maschen. Bei Schleifmitteln mit Körnung K60 sind entsprechend mehr, aber eben auch kleinere Maschen und damit auch kleinere Körner vorhanden, die ein feineres Schleifergebnis schaffen. Technisch definiert ist die Körnung durch die FEPA, die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller.

    Zeichnung von Netzen mit Schleifkörnern in unterschiedichen Größen
    Die Körnung eines Schleifmittels ist ausschlaggebend dafür, wie glatt und fein am Ende das Schleifergebnis wird.

    3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

    Haie haben mehrere Zahnreihen, die fortlaufend nachwachsen, wodurch der berühmte Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur besitzt. An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.

    Winkelschleifer mit einer CubitronTM-II Schleifscheibe

    Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.