Menu
Schleifmittel

Schleifen, Trennen, Sägen von KNIPEX®, Bosch

Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.

Zum Ratgeber Mehr erfahren

Oberflächen bearbeiten

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen

Fächerscheiben – praktische Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen
Produkte filtern in Schleifen, Trennen, Sägen von KNIPEX®, Bosch
Hersteller: Bosch Alle zurücksetzen
81-100 von 106 Produkten
in Schleifen, Trennen, Sägen von KNIPEX®, Bosch
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Säbelsägeblatt S922BF für starkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S922BF für starkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt für Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten in Metall.

Bosch
Teilenummer 147228
Säbelsägeblatt S1122BF für starkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1122BF für starkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial-Säbelsägeblatt für Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten in Metall.

Bosch
Teilenummer 152721
Säbelsägeblatt S123XF für starkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S123XF für starkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum schnellen Schneiden von Blechen, Rohren und Profilen aus Metall mit normaler Stärke.

Bosch
Teilenummer 634466
Säbelsägeblatt S1127BEF für starkes Blech | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1127BEF für starkes Blech

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum mühelosen Schneiden von Blechen, Profilen und Rohren aus Metall.

Bosch
Teilenummer B72889
Säbelsägeblatt S628DF für Gipskarton | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S628DF für Gipskarton

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Bimetall-Säbelsägeblatt mit geschliffenen Zähnen zum schneiden von Schleifmaterialien wie Gipskartonplatten.

Bosch
Teilenummer 152743
Säbelsägeblatt S1130CF, Bosch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1130CF, Bosch

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Säbelsägeblatt mit stabilem, breitem Körper und Micro-Edge-Zahngeometrie für leistungsstarkes Schneiden im Metallabriss.

Bosch
Teilenummer L93470
Säbelsägeblatt S1211K für gefrorenes Material | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1211K für gefrorenes Material

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Korrosionsbeständiges Spezial Säbelsägeblatt mit geschränkten Zähnen zum schnellen Schneiden von gefrorenem Material.

Bosch
Teilenummer 152745
Säbelsägeblatt S1543HM für kleine Ziegel | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1543HM für kleine Ziegel

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Säbelsägeblatt mit hoher Lebensdauer und extrabreitem Körper zum Schneiden von Ziegel- und Betonwerkstoffen.

Bosch
Teilenummer 376403
Säbelsägeblatt S1243HM für Ziegel | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S1243HM für Ziegel

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Säbelsägeblatt mit hoher Lebensdauer und extrabreitem Körper zum Schneiden von Ziegel- und Betonwerkstoffen.

Bosch
Teilenummer 376406
Säbelsägeblatt S2243HM für große Ziegel | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S2243HM für große Ziegel

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Besonders robustes Säbelsägeblatt mit hoher Lebensdauer und extrabreitem Körper zum Schneiden von Ziegel- und Betonwerkstoffen.

Bosch
Teilenummer 376409
Säbelsägeblatt S2013AWP für Faserdämmstoffe | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt S2013AWP für Faserdämmstoffe

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Extralanges spezial Säbelsägeblatt mit Wellenschliff und besonders scharfer Spitze. Besonders geeignet zum Schneiden von Faserdämmplatten.

Bosch
Teilenummer 898298
Doppelsägeblatt TF350M für Isoliermaterial | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Doppelsägeblatt TF350M für Isoliermaterial

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Doppelsägeblatt zum Schneiden von Isolations- und Dämmwerkstoffen.

Bosch
Teilenummer 134629
Wellenschliffmesser TF350WM für Isoliermaterial | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Wellenschliffmesser TF350WM für Isoliermaterial

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Wellenschliffmesser zum Schneiden von Isolations- und Dämmwerkstoffen.

Bosch
Teilenummer 615385
Doppelsägeblatt TF350NHM für Porenbeton | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Doppelsägeblatt TF350NHM für Porenbeton

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Doppelsägeblatt zum Schneiden von Porenbeton.

Bosch
Teilenummer 135424
Bimetall-Lochsäge, Bosch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsäge, Bosch

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Bi-Metall-Lochsäge für glatte Schnitte in verschiedenen Materialien.

Bosch
Teilenummer 151152
Bimetall-Lochsäge Progressor, BOSCH | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bimetall-Lochsäge Progressor, BOSCH

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Langlebige Lochsäge für Holz und Metall mit Power-Change-Plus Aufnahme.

Bosch
Teilenummer H63329
Aufnahmeschaft für Lochsägen Power Change Plus, 6-kant | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Aufnahmeschaft für Lochsägen Power Change Plus, 6-kant

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Schlüsselloser Adapter mit Zentrierbohrer macht durch sein Klicksystem den Wechsel der Lochsäge einfach.

Bosch
Teilenummer H63837
Adapter für Lochsägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Adapter für Lochsägen

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

UNF- Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer.

Bosch
Teilenummer 151452
Adapter 6 Knt HSS-Bi-LS | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Adapter 6 Knt HSS-Bi-LS

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Sechskant-Steckdosenadapter für Gewindelochsägen mit kleinem Durchmesser.

Bosch
Teilenummer 895008
Kegelbürste HSS, gezopfter Draht | Bürsten
angesehen
Gekauft
Kegelbürste HSS, gezopfter Draht

Bosch | Bürsten

Kegelbürste für Winkel- und Geradschleifer, durch die konische Form bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen.

Bosch
Teilenummer 152352
81-100 von 106 Produkten

Trennen, Schleifen und Polieren

Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen immer unschöne Grate, Schweißnähte, Kratzspuren, Anlauffarben und vieles mehr. Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden. So entstehen am Ende Werkstücke mit glatten Kanten, ohne unerwünschte Rückstände und mit perfekter Oberfläche.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schleifmitteln auf einer Werkbank
    Schleifmittel sind in unterschiedlichsten Formen und Varianten erhältlich. Jede Art von Schleifmittel ist für einen anderen Anwendungsfall ideal geeignet.

    Schleifmittel – zum Schneiden und Veredeln von Werkstücken

    Beim Schleifen handelt es sich genau genommen um ein zerspanendes Verfahren. Beim Schleifvorgang wird durch die kleinen Schleifkörner auf und in den diversen Schleifmitteln etwas von der Oberfläche des Werkstücks abgetragen – je feiner die Schleifkörner, desto glatter und schöner wird am Ende die geschliffene Fläche. Polierschleifmittel bspw. verfügen über mikroskopisch kleine Schleifkörner, die die Oberfläche nur minimal bearbeiten und abtragen und dadurch zu einem extrem sauberen und glatten Ergebnis führen. Durch den Materialabtrag kann mit Schleifmitteln auch geschnitten werden – dafür eignen sich die vielen Varianten von Trennscheiben. So können also mit Schleifmitteln und Polierschleifmitteln scharfe Kanten geglättet, Unebenheiten ausgeglichen, Schweißnähte entfernt, teilweise Materialien geschnitten oder auch absolut perfekte Schliffbilder erzielt werden.


    Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage

    Bei Schleifmitteln auf Unterlage, auch flexible Schleifmittel genannt, wie Schleifbänder, Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben ist das Schleifkorn auf einer Unterlage (Trägermaterial) mit Bindematerial aufgestreut. Je nach Trägermaterial sind die Schleifmittel flexibel bis starr. Zudem kann eine zusätzliche, meist kühlende Schicht darüber aufgebracht sein. Das Bindematerial soll die Schleifkörner so festhalten, dass die Körner, wenn sie abgenutzt sind, abbrechen oder herausbrechen und dadurch neue Schneidkanten freilegen.

    Zeichnung und Erklärung "Aufbau von Schleifmitteln mit Unterlage"

    Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung. Schleifkörner und Bindematerial ergeben eine Masse, die in die entsprechende Form gebracht wird – z. B. in Scheibenform bei Trennscheiben oder Topfform bei Schleiftöpfen. Beim Schleifvorgang werden die Schleifkörner freigelegt und bei fortschreitender Abnutzung wird immer wieder neues, scharfes Kornmaterial freigelegt. Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt.

    Der Vollständigkeit halber sollten hier auch noch weitere Varianten von Schleifmitteln angeführt werden – nämlich die Feilen, Raspeln und Bürsten. Bei Feilen befinden sich gehauene oder gefräste Zähne in durchgehenden Linien auf dem Material. Dadurch schaben oder schneiden die Feilen das Material und ein Materialabtrag findet statt. Raspeln haben im Unterschied dazu einzelne Zähne statt Linien, Drahtbürsten schleifen oder schneiden eigentlich nicht. Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.


    Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln

    Das Schleifen übernehmen bei Schleifmitteln wie bereits erwähnt die sogenannten Schleifkörner. Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Schleifmittel mit verschiedensten Kornarten und Eigenschaften.

    Kornart

    Härte, Zähigkeit

    Aufbau

    Eigenschaften, Verschleißverhalten

    Anwendungsbeispiele

    Siliziumkarbid

    Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. Es ist aber wenig zäh.

    kristallin

    Siliziumkarbid ist scharfkantig, spröde und bruchempfindlich. Der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien.

    Korund

    Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh

    kristallin, unregelmäßig

    Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern.

    Zirkonkorund

    Zirkonkorund ist hart und sehr zäh.

    kristallin, gleichmäßig

    Zirkonkorund ist ein keilförmiges Korn, das über eine beispiellose Selbstschärfungscharakteristik verfügt, und dadurch bei Arbeiten mit hohen Zerspanungsanforderungen eine lange Standzeit gewährleistet. Der Verscheiß entsteht durch kontrolliertes Splittern der Schleifkörner, wodurch aber immer wieder neue scharfe Schneidkanten entstehen.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz.

    keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund

    keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh.

    mikrokristallin

    Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. Die kleinen Partikel brechen beim Schleifen und bilden neue Schleifkanten. Dadurch ergibt sich, besonders bei Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck, eine höhere Zerspanungsrate als bei anderen Schleifmitteln.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt.

    Die Körnung gibt an, wie fein ein Schleifmittel ist. Je größer die angegebene Zahl, desto kleiner die Körner und umso feiner das Schleifmittel. Die Körnung gibt also die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (25,4 mm) an. Bei Schleifmitteln mit Körnung K24 sind demnach 24 Maschen auf der Fläche von einem Zoll und nur Körner dieser Größe passen durch die Maschen. Bei Schleifmitteln mit Körnung K60 sind entsprechend mehr, aber eben auch kleinere Maschen und damit auch kleinere Körner vorhanden, die ein feineres Schleifergebnis schaffen. Technisch definiert ist die Körnung durch die FEPA, die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller.

    Zeichnung von Netzen mit Schleifkörnern in unterschiedichen Größen
    Die Körnung eines Schleifmittels ist ausschlaggebend dafür, wie glatt und fein am Ende das Schleifergebnis wird.

    3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

    Haie haben mehrere Zahnreihen, die fortlaufend nachwachsen, wodurch der berühmte Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur besitzt. An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.

    Winkelschleifer mit einer CubitronTM-II Schleifscheibe

    Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.