Menu
Schleifmittel

Schleifen, Trennen, Sägen von Bahco®, DeWalt

Schleifmitteln dienen der perfekten Vorbereitung für die Weiterbearbeitung und der Erzielung das perfekte Endergebnisses.

Zum Ratgeber Mehr erfahren

Fächerscheiben – praktische Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen

Trennscheiben – die richtige Anwendung

Zum Schulungsvideo
Trennen und Schleifen
Kategorien in Schleifen, Trennen, Sägen von Bahco®, DeWalt
Werkzeuge, Maschinen 117 Sägeblätter, Lochsägen 17 Schleifmittel flexibel 2 mehrweniger
Produkte filtern in Schleifen, Trennen, Sägen von Bahco®, DeWalt
Hersteller: DeWalt Alle zurücksetzen
1-19 von 19 Produkten
in Schleifen, Trennen, Sägen von Bahco®, DeWalt
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Mini-Schleifbänder | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Mini-Schleifbänder

DeWalt | Schleifmittel flexibel

Diverse DeWalt Mini-Schleifbänder.

Schleifband DT | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifband DT

DeWalt | Schleifmittel flexibel

Universelles Schleifband mit hochwertigem Aluminiumoxyd-Schleifkorn für beste Ergebnisse auf stationären Schleifmaschinen und Abziehgeräten.

Bandsägeblatt DT | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Bandsägeblatt DT

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Für diverse DeWalt Bandsägen.

HM-Sägeblatt DT2979 | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Sägeblatt DT2979

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Robustes Dämmstoff-Spezialblatt zum Schneiden von Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle.

HM-Sägeblatt DT2978 | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Sägeblatt DT2978

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Robustes Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton. Nicht geeignet für Spanplatten.

HM-Sägeblatt 425 mm „Ziegel 12“ | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Sägeblatt 425 mm „Ziegel 12“

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

2-teiliger Sägeblätter-Satz, hartmetallbestückt, für den Einsatz mit DeWalt-Spezialsägen.

HM-Sägeblatt DT2976 „Ziegel 20“ | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Sägeblatt DT2976 „Ziegel 20“

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

2-teiliger Sägeblätter-Satz, hartmetallbestückt, für den Einsatz mit DeWalt-Spezialsägen.

HM-Sägeblatt DT2974 „Ziegel 12“ | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Sägeblatt DT2974 „Ziegel 12“

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

2-teiliger Sägeblätter-Satz, hartmetallbestückt, für den Einsatz mit DeWalt-Spezialsägen.

HM-Kreissägeblatt Dewalt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt Dewalt

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Diverse DeWalt Kreissägeblätter.

XR Extreme Runtime Kreissägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
XR Extreme Runtime Kreissägeblatt

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Diverse Kreissägeblätter zu diversen DeWalt Kreissägemaschinen.

Säbelsägeblätter XR Extreme Runtime für Holz und Metall, 8-tlg. | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblätter XR Extreme Runtime für Holz und Metall, 8-tlg.

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Praktisches Sortiment von verschiedenen Säbelsägeblättern zum Schneiden von Holz und Metall. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Säbelsägeblätter XR Extreme Runtime für Holz und Metall, 13-tlg. | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblätter XR Extreme Runtime für Holz und Metall, 13-tlg.

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Praktisches Sortiment von verschiedenen Säbelsägeblättern zum Schneiden von Holz und Metall. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99554QZ für Weich- und Hartholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99554QZ für Weich- und Hartholz

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum Schneiden von Weich- und Hartholz. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99555QZ für Weich- und Hartholz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99555QZ für Weich- und Hartholz

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum Schneiden von Weich- und Hartholz. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Doppelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99592QZ für Holz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Doppelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99592QZ für Holz

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Doppelsägeblatt zum Schneiden von Holz. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Doppelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99593QZ für Holz | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Doppelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99593QZ für Holz

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Doppelsägeblatt zum Schneiden von Holz. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99552QZ für harte und abrasive Metalle | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99552QZ für harte und abrasive Metalle

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum Schneiden von extrem harten und abrasiven Metallen. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99553QZ für harte und abrasive Metalle | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Säbelsägeblatt XR Extreme Runtime DT99553QZ für harte und abrasive Metalle

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Spezial Säbelsägeblatt zum Schneiden von extrem harten und abrasiven Metallen. Speziell abgestimmt auf Dewalt-Maschinen zur vollen und effizienten Ausnutzung der maximalen Akkuleistung.

Spezialsägeblatt XR Extreme® Runtime Alligator®, für Porenbeton | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Spezialsägeblatt XR Extreme® Runtime Alligator®, für Porenbeton

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

2-teiliges Sägeblatt zum Schneiden von Hochlochziegeln (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®), abgestimmt auf XR FLEXVOLT Maschinen zur Nutzung der maximalen Akku-Leistung.

1-19 von 19 Produkten

Trennen, Schleifen und Polieren

Bei der Bearbeitung von Werkstücken entstehen immer unschöne Grate, Schweißnähte, Kratzspuren, Anlauffarben und vieles mehr. Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden. So entstehen am Ende Werkstücke mit glatten Kanten, ohne unerwünschte Rückstände und mit perfekter Oberfläche.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schleifmitteln auf einer Werkbank
    Schleifmittel sind in unterschiedlichsten Formen und Varianten erhältlich. Jede Art von Schleifmittel ist für einen anderen Anwendungsfall ideal geeignet.

    Schleifmittel – zum Schneiden und Veredeln von Werkstücken

    Beim Schleifen handelt es sich genau genommen um ein zerspanendes Verfahren. Beim Schleifvorgang wird durch die kleinen Schleifkörner auf und in den diversen Schleifmitteln etwas von der Oberfläche des Werkstücks abgetragen – je feiner die Schleifkörner, desto glatter und schöner wird am Ende die geschliffene Fläche. Polierschleifmittel bspw. verfügen über mikroskopisch kleine Schleifkörner, die die Oberfläche nur minimal bearbeiten und abtragen und dadurch zu einem extrem sauberen und glatten Ergebnis führen. Durch den Materialabtrag kann mit Schleifmitteln auch geschnitten werden – dafür eignen sich die vielen Varianten von Trennscheiben. So können also mit Schleifmitteln und Polierschleifmitteln scharfe Kanten geglättet, Unebenheiten ausgeglichen, Schweißnähte entfernt, teilweise Materialien geschnitten oder auch absolut perfekte Schliffbilder erzielt werden.


    Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage

    Bei Schleifmitteln auf Unterlage, auch flexible Schleifmittel genannt, wie Schleifbänder, Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben ist das Schleifkorn auf einer Unterlage (Trägermaterial) mit Bindematerial aufgestreut. Je nach Trägermaterial sind die Schleifmittel flexibel bis starr. Zudem kann eine zusätzliche, meist kühlende Schicht darüber aufgebracht sein. Das Bindematerial soll die Schleifkörner so festhalten, dass die Körner, wenn sie abgenutzt sind, abbrechen oder herausbrechen und dadurch neue Schneidkanten freilegen.

    Zeichnung und Erklärung "Aufbau von Schleifmitteln mit Unterlage"

    Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung. Schleifkörner und Bindematerial ergeben eine Masse, die in die entsprechende Form gebracht wird – z. B. in Scheibenform bei Trennscheiben oder Topfform bei Schleiftöpfen. Beim Schleifvorgang werden die Schleifkörner freigelegt und bei fortschreitender Abnutzung wird immer wieder neues, scharfes Kornmaterial freigelegt. Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt.

    Der Vollständigkeit halber sollten hier auch noch weitere Varianten von Schleifmitteln angeführt werden – nämlich die Feilen, Raspeln und Bürsten. Bei Feilen befinden sich gehauene oder gefräste Zähne in durchgehenden Linien auf dem Material. Dadurch schaben oder schneiden die Feilen das Material und ein Materialabtrag findet statt. Raspeln haben im Unterschied dazu einzelne Zähne statt Linien, Drahtbürsten schleifen oder schneiden eigentlich nicht. Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.


    Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln

    Das Schleifen übernehmen bei Schleifmitteln wie bereits erwähnt die sogenannten Schleifkörner. Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Schleifmittel mit verschiedensten Kornarten und Eigenschaften.

    Kornart

    Härte, Zähigkeit

    Aufbau

    Eigenschaften, Verschleißverhalten

    Anwendungsbeispiele

    Siliziumkarbid

    Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. Es ist aber wenig zäh.

    kristallin

    Siliziumkarbid ist scharfkantig, spröde und bruchempfindlich. Der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Siliziumkarbid eignen sich ideal für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Bronze, Magnesium, Titan etc., sowie Gummi, Glas, Kunststoffe, faseriges Holz, Emaille und sonstige weiche Materialien.

    Korund

    Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh

    kristallin, unregelmäßig

    Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern.

    Zirkonkorund

    Zirkonkorund ist hart und sehr zäh.

    kristallin, gleichmäßig

    Zirkonkorund ist ein keilförmiges Korn, das über eine beispiellose Selbstschärfungscharakteristik verfügt, und dadurch bei Arbeiten mit hohen Zerspanungsanforderungen eine lange Standzeit gewährleistet. Der Verscheiß entsteht durch kontrolliertes Splittern der Schleifkörner, wodurch aber immer wieder neue scharfe Schneidkanten entstehen.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Zirkonkorund eignen sich besonders zum Schleifen von Metallen und Holz.

    keramisches Aluminiumoxid / keramischer Korund

    keramisches Aluminiumoxid ist hart und sehr zäh.

    mikrokristallin

    Keramisches Aluminiumoxid ist ein scharfkantiges, spitzes Korn und als Schleifmittel dank der Mikrostruktur langlebig, zäh und dicht. Die kleinen Partikel brechen beim Schleifen und bilden neue Schleifkanten. Dadurch ergibt sich, besonders bei Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck, eine höhere Zerspanungsrate als bei anderen Schleifmitteln.

    Schleifmittel mit Schleifkörnern aus keramischem Aluminiumoxid werden vor allem zum Schleifen von Schmiedestählen, Kohlenstoffstählen sowie hoch legierten Nickel- und Kobaltstählen eingesetzt.

    Die Körnung gibt an, wie fein ein Schleifmittel ist. Je größer die angegebene Zahl, desto kleiner die Körner und umso feiner das Schleifmittel. Die Körnung gibt also die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (25,4 mm) an. Bei Schleifmitteln mit Körnung K24 sind demnach 24 Maschen auf der Fläche von einem Zoll und nur Körner dieser Größe passen durch die Maschen. Bei Schleifmitteln mit Körnung K60 sind entsprechend mehr, aber eben auch kleinere Maschen und damit auch kleinere Körner vorhanden, die ein feineres Schleifergebnis schaffen. Technisch definiert ist die Körnung durch die FEPA, die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller.

    Zeichnung von Netzen mit Schleifkörnern in unterschiedichen Größen
    Die Körnung eines Schleifmittels ist ausschlaggebend dafür, wie glatt und fein am Ende das Schleifergebnis wird.

    3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

    Haie haben mehrere Zahnreihen, die fortlaufend nachwachsen, wodurch der berühmte Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur besitzt. An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.

    Winkelschleifer mit einer CubitronTM-II Schleifscheibe

    Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.