Menu
Messwerkzeuge und Prüfgeräte

Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Mitutoyo, Rothenberger

Mit den richtigen Messgeräten können verschiedenste Messgrößen einfach und schnell ermittelt ermittelt werden.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Mitutoyo, Rothenberger
Hersteller: Mitutoyo Alle zurücksetzen
161-180 von 212 Produkten
in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Mitutoyo, Rothenberger
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, 0,001 / 0,002 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, 0,001 / 0,002 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgeräte-Satz, Magnetstativ

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Präzises Fühlhebelmessgerät in horizontaler Ausführung zum Antasten in beide Messrichtungen mit mehrfach beschichtetem, blendfreiem flachen Uhrenglas für leichteres ablesen. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, Komplettsatz, 0,01 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Fühlhebelmessgerät, horizontale Ausführung, Komplettsatz, 0,01 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Messstativ mit Magnetfuß | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messstativ mit Magnetfuß

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Universal-Messuhren- oder Fühlhebelmessgerätehalter mit magnetischer Spannvorrichtung.

Gelenkmessstativ mit Magnetfuß | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Gelenkmessstativ mit Magnetfuß

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Zum Fixieren von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten in jeder beliebigen Lage über mechanische Klemmung.

Messtisch mit starrem Querarm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Messtisch mit starrem Querarm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein.

Granitmessständer | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Granitmessständer

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Granitständer mit Magnetadapter für SJ-Geräte.

Vorschubhalter | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Vorschubhalter

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Halter für Messständer aus Granit.

Anlifthebel für Messuhren | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Anlifthebel für Messuhren

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Liftsystem zur Anliftunterstützung der Messspindel bei Messuhren. Für alle Messschrauben der Serie 2/3/4.

Tastspitze für Fühlhebelmessgeräte | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Gekauft
Tastspitze für Fühlhebelmessgeräte

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Taster für Serie 513 mit verschiedenen Abmessungen und Spitzen.

Bi-Direktionaler Signaltaster | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Bi-Direktionaler Signaltaster

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Taster geeignet für die Serie 192.

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät Digimatic, Serie 192 | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät Digimatic, Serie 192

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Höhenmessgerät in stabiler Doppel-Säulenbauform für hohe Messgenauigkeit.

Höhenmess- und Anreißgerät mit guter Ablesbarkeit | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Höhenmess- und Anreißgerät mit guter Ablesbarkeit

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Digitales Höhenmessgerät ABS DIGIMATIC QM-Height | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Digitales Höhenmessgerät ABS DIGIMATIC QM-Height

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Elektronischer Linearmaßstab zum Messen von Innen- und Außendurchmessern und Steigungen mit Toleranzbestimmung.

Digitales Höhenmessgerät ABSOLUTE Digimatic LH-600E/EG | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Digitales Höhenmessgerät ABSOLUTE Digimatic LH-600E/EG

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Höchste Genauigkeit des digitalen Höhenmessgerätes Linear Heights mit pneumatischem Bewegungsmechanismus.

Digitales Höhenmessgerät ABSOLUTE Digimatic-HDS, Serie 570, mit Handrad | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Digitales Höhenmessgerät ABSOLUTE Digimatic-HDS, Serie 570, mit Handrad

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Digitales Höhenmessgerät mit großem Handrad für eine präzise Bewegung über den Messbereich.

Tastersatz | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Gekauft
Tastersatz

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Für das lineare Höhenmessgerät „Linear Height“.

Universal-Winkelmesser | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Universal-Winkelmesser

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit parallaxefreier Ablesung, Feineinstellung und Vergrößerungsglas.

Universal-Winkelmesser Digimatic | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Universal-Winkelmesser Digimatic

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkte.

Linear Scale digitales Anzeigegerät KA-Counter | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Linear Scale digitales Anzeigegerät KA-Counter

Mitutoyo | Zollstöcke, Rollmeter

Der KA-Counter ist ein einfach zu bedienendes, multifunktionales Anzeigegerät für alle Arten von Bearbeitungsmaschinen.

161-180 von 212 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messwerkzeuge, Prüfgeräte

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern

Egal ob in der Fertigung die benötigten Abmessungen ermittelt, in der Qualitätssicherung das gefertigte Produkt überprüft oder bestellte Ware auf Genauigkeit geprüft werden soll, für viele Vorgänge und Anwendungen sind qualitativ hochwertige und genaue Messmittel und Prüfmittel essenziell. Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Auf einen Blick
    Messschieber und Spannungsmessgerät auf einer Werkbank
    Sowohl analoge als auch digitale Messwerkzeuge bieten Vorteile und Nachteile. Auf welche Variante die Entscheidung fällt, hängt vom Anwendungsfall, den Anforderungen an die Geräte sowie dem Geschmack des Anwenders ab.

    Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile

    Sowohl analoge Messmittel als auch digitale Messmittel bieten Vorteile, aber auch Nachteile.

    • Ablesen der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. Das ist je nach Messmittel unterschiedlich und erfordert daher ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung. Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen. Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung. Die Vielfalt ist also sehr groß. Neben der Komplexität durch verschiedene Messergebnisanzeigen können schlechte Lichtverhältnisse und mangelhafte Qualität der Beschriftung das Ablesen der Messergebnisse auf analogen Messgeräten zusätzlich erschweren.

      • Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden.

    • Robustheit

      • Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. Es sollten daher immer Messwerkzeuge mit entsprechender IP-Schutzklasse gewählt werden.

    • Dokumentation der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen. So sind die Messergebnisse immer schnell am richtigen Ort dokumentiert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

    • Preis

      • Im Vergleich zu analogen Messgeräten ist der Anschaffungspreis für digitale Messgeräte höher.

    • Stromversorgung

      • Bei digitalen Messwerkzeugen muss für die Stromversorgung immer eine Batterie vorhanden sein – es sei denn, es kommen Solar-Messmittel zum Einsatz.


    Einfache Dokumentation von Messergebnissen

    Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. Für die Fertigung und speziell auch in der Qualitätssicherung ist es wichtig und notwendig, die Messergebnisse zu dokumentieren. Dank Datenübertragungssystemen für Messmittel, wie beispielsweise dem System U-Wave von Mitutoyo, können die Ergebnisse direkt mithilfe einer entsprechende Software an den PC übertragen werden.

    Messschieber mit U-Wave und Bluetooth-Zeichen

    Dazu wird ein entsprechender, auf das Messmittel abgestimmter Sender benötigt, der mittels Funk oder Bluetooth die Daten drahtlos an einen am PC angeschlossenen Empfänger übermittelt – teilweise auch über weite Strecken problemlos. In einer geeigneten Software können die Messergebnisse dann weiterverwendet werden. Die Daten können beispielsweise zur Dokumentation oder als Nachweis für die Qualitätssicherung sowie bei Reklamationsfällen dienen, aber auch für die weitere Fertigung verwendet werden oder direkt in technische Zeichnungen überspielt werden – die Anwendungen sind breit gefächert. So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.


    Prüfung von Messmitteln

    Es gibt bei Messmitteln keine gesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Prüfzyklus vorschreiben. In der ISO-9001-Zertifizierung wird jedoch zumindest das Prüfen von Messmitteln in regelmäßigen Abständen oder vor der Verwendung vorgegeben:

    „Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können …“

    In den meisten Fällen definieren also die Unternehmen selbst, wann geprüft wird. Üblich ist ein jährliches Intervall, für Messwerkzeuge, die ständig in Gebrauch sind, kann auch ein kürzeres Prüfintervall sinnvoll sein.

    Zur schnellen Überprüfung können Endmaße eingesetzt werden, die je nach Genauigkeitsklasse einen bestimmten Wert haben, den auch das entsprechende Messmittel anzeigen sollte.