Menu
Messwerkzeuge und Prüfgeräte

Messwerkzeuge, Prüfgeräte von ASW, Mitutoyo

Mit den richtigen Messgeräten können verschiedenste Messgrößen einfach und schnell ermittelt ermittelt werden.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von ASW, Mitutoyo
Hersteller: Mitutoyo Alle zurücksetzen
1-20 von 212 Produkten
in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von ASW, Mitutoyo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Messschieber, metrisch, mit Feststellschraube | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch, mit Feststellschraube

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber, metrisch, mit HM-Außenmessflächen | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch, mit HM-Außenmessflächen

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschieber, metrisch/Zoll, mit Momentverstellung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Momentverstellung

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Digitaler Messschieber ABS AOS mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Messschieber ABS AOS mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Digitaler Messschieber ABS AOS Digimatic, metrisch/Zoll | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Messschieber ABS AOS Digimatic, metrisch/Zoll

Mitutoyo | Messschieber

Digitale Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Digitaler Messschieber ABS, großer Messbereich, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Messschieber ABS, großer Messbereich, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Robuste und schwere Ausführung eines Standard-Taschenmessschiebers mit Messspitzen.

Digitaler Messschieber CoolantProof, IP67 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Messschieber CoolantProof, IP67

Mitutoyo | Messschieber

Robuster Messschieber für raue Umgebungen, besonders widerstandsfähig sowie resistent gegen Kühl- und Schmiermittel.

Messschieber-Set mit U-WAVE | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber-Set mit U-WAVE

Mitutoyo | Messschieber

Set, bestehend aus Messschieber ABS AOS und einem U-WAVE-Bluetooth-Sender mit Anschlusseinheit, für eine drahtlose Datenübertragung.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, IP66, lange Messschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, IP66, lange Messschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, IP66, wechselbare Schenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, IP66, wechselbare Schenkel

Mitutoyo | Messschieber

Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen und Datenausgang.

Digitaler Messschieber ABS AOS Digimatic, konstante Messkraft | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Messschieber ABS AOS Digimatic, konstante Messkraft

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber mit Kraftmessdose zur Messung von Plastik- und Gummiteilen, die im Standardmessschieber nicht genau gemessen werden können.

Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, verschiebbare Messschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, verschiebbare Messschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Schiebelehre zur Messung von gestuften Werkstücken und von schwer erreichbaren Stellen.

Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, spitze Messschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, spitze Messschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Sondermessschieber mit flachem Tiefenmaß. Zur Messung in besonders engen Zwischenräumen.

Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, abgesetzte Messspitzen | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, abgesetzte Messspitzen

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit schmalen Messflächen zur Messung von Wellnuten.

Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, extralange Messschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, extralange Messschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Digitaler Messschieber mit extralangen Messschenkeln, zur Innenmessung.

Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, ungleiche Messschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Sondermessschieber ABS Digimatic, IP67, ungleiche Messschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber zur Messung von Rohrwandstärken.

Uhren-Messschieber, Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Gekauft
Uhren-Messschieber, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschieber

Stoßgeschütztes Messgerät zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Werkstattmessschieber mit Schnabel- und Standardmessschenkel | Messschieber
angesehen
Gekauft
Werkstattmessschieber mit Schnabel- und Standardmessschenkel

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber ohne Feineinstellung und mit abgerundeten Messflächen, für Innen- und Außenmessungen.

Digitaler Werkstattmessschieber ABS mit Messspitzen oben | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Werkstattmessschieber ABS mit Messspitzen oben

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit Datenausgang und abgerundeten Messschenkeln für Innenmessungen.

1-20 von 212 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messwerkzeuge, Prüfgeräte

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern

Egal ob in der Fertigung die benötigten Abmessungen ermittelt, in der Qualitätssicherung das gefertigte Produkt überprüft oder bestellte Ware auf Genauigkeit geprüft werden soll, für viele Vorgänge und Anwendungen sind qualitativ hochwertige und genaue Messmittel und Prüfmittel essenziell. Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Auf einen Blick
    Messschieber und Spannungsmessgerät auf einer Werkbank
    Sowohl analoge als auch digitale Messwerkzeuge bieten Vorteile und Nachteile. Auf welche Variante die Entscheidung fällt, hängt vom Anwendungsfall, den Anforderungen an die Geräte sowie dem Geschmack des Anwenders ab.

    Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile

    Sowohl analoge Messmittel als auch digitale Messmittel bieten Vorteile, aber auch Nachteile.

    • Ablesen der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. Das ist je nach Messmittel unterschiedlich und erfordert daher ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung. Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen. Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung. Die Vielfalt ist also sehr groß. Neben der Komplexität durch verschiedene Messergebnisanzeigen können schlechte Lichtverhältnisse und mangelhafte Qualität der Beschriftung das Ablesen der Messergebnisse auf analogen Messgeräten zusätzlich erschweren.

      • Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden.

    • Robustheit

      • Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. Es sollten daher immer Messwerkzeuge mit entsprechender IP-Schutzklasse gewählt werden.

    • Dokumentation der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen. So sind die Messergebnisse immer schnell am richtigen Ort dokumentiert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

    • Preis

      • Im Vergleich zu analogen Messgeräten ist der Anschaffungspreis für digitale Messgeräte höher.

    • Stromversorgung

      • Bei digitalen Messwerkzeugen muss für die Stromversorgung immer eine Batterie vorhanden sein – es sei denn, es kommen Solar-Messmittel zum Einsatz.


    Einfache Dokumentation von Messergebnissen

    Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. Für die Fertigung und speziell auch in der Qualitätssicherung ist es wichtig und notwendig, die Messergebnisse zu dokumentieren. Dank Datenübertragungssystemen für Messmittel, wie beispielsweise dem System U-Wave von Mitutoyo, können die Ergebnisse direkt mithilfe einer entsprechende Software an den PC übertragen werden.

    Messschieber mit U-Wave und Bluetooth-Zeichen

    Dazu wird ein entsprechender, auf das Messmittel abgestimmter Sender benötigt, der mittels Funk oder Bluetooth die Daten drahtlos an einen am PC angeschlossenen Empfänger übermittelt – teilweise auch über weite Strecken problemlos. In einer geeigneten Software können die Messergebnisse dann weiterverwendet werden. Die Daten können beispielsweise zur Dokumentation oder als Nachweis für die Qualitätssicherung sowie bei Reklamationsfällen dienen, aber auch für die weitere Fertigung verwendet werden oder direkt in technische Zeichnungen überspielt werden – die Anwendungen sind breit gefächert. So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.


    Prüfung von Messmitteln

    Es gibt bei Messmitteln keine gesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Prüfzyklus vorschreiben. In der ISO-9001-Zertifizierung wird jedoch zumindest das Prüfen von Messmitteln in regelmäßigen Abständen oder vor der Verwendung vorgegeben:

    „Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können …“

    In den meisten Fällen definieren also die Unternehmen selbst, wann geprüft wird. Üblich ist ein jährliches Intervall, für Messwerkzeuge, die ständig in Gebrauch sind, kann auch ein kürzeres Prüfintervall sinnvoll sein.

    Zur schnellen Überprüfung können Endmaße eingesetzt werden, die je nach Genauigkeitsklasse einen bestimmten Wert haben, den auch das entsprechende Messmittel anzeigen sollte.