Menu

Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital

von Bosch   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.
Vorteile/Ausführungen
  • beliebiger Wert als alternative 0° einstellbar
  • manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
  • Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display
  • Umschaltung der Maßeinheiten möglich
  • automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit

Anwendungen/Hinweise
  • integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
  • starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
  • Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen

Technische Daten
  • Messbereich
4 x 90°
  • Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°
± 0,05°
  • Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°
± 0,1°
  • Arbeitsbereich (Laser)
30 m
  • Länge
618 mm
  • Breite
27 mm
  • Höhe
59 mm
  • Lasertyp
635 nm, < 1 mW
  • Laserreichweite
30 m
  • Laserklasse
2
  • Nivelliergenauigkeit Laser
± 0,5 mm/m
  • Maßeinheiten
°, %, mm/m
  • Stativaufnahme
1/4"

Lieferumfang
  • 4 x 1,5-V-R6-(AAA)-Batterien
  • Schutztasche

Downloads

Für Sie interessant

Winkelmesser WITRON, elektronisch | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser WITRON, elektronisch

Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitaler, elektronischer Rohrprofil-Winkelmesser zur schnellen und exakten Bestimmung von Winkelgraden – auch an schwierigen Stellen.

Digitaler Winkelmesser WMD | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Digitaler Winkelmesser WMD

Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Elektronische Winkelschmiege mit verstellbarem Winkel und verwendbar als Lineal.

Digit-Winkelmesser | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Digit-Winkelmesser

Nestle | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitale Winkelmesser für den Innenausbau. Sie eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und bei Dachfirsten.

Winkelmesser GAM 220 MF Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser GAM 220 MF Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel.

Universal-Winkelmesser Digimatic | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Universal-Winkelmesser Digimatic

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken