Menu

Digit-Winkelmesser

von Nestle   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Digitale Winkelmesser für den Innenausbau. Sie eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger und bei Dachfirsten.
Anwendungen/Hinweise
  • digitaler Winkelmesser für den Innenausbau
  • Große Ziffern im LCD-Display sind auch auf einige Entfernung noch leicht ablesbar.
  • Display und Libellen sind hinter Plexiglas sicher geschützt.
  • Mehr als 1.000 Stunden Betriebszeit mit einer Batterie.
  • Low-Bat-Anzeige verhindert Ausfallzeiten.

Technische Daten
  • Gewicht 
1.000 g
  • Toleranz
0,15°
  • Anzeige der Winkel
0-199,9° auf 0,1° genau
  • Stromversorgung Blockbatterie
9 V

Material
  • Messschenkel aus Aluminium

Lieferumfang
  • Batterie
  • Tasche

Downloads

Für Sie interessant

Winkelmesser WITRON, elektronisch | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser WITRON, elektronisch

Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Digitaler, elektronischer Rohrprofil-Winkelmesser zur schnellen und exakten Bestimmung von Winkelgraden – auch an schwierigen Stellen.

Digitaler Winkelmesser WMD | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Digitaler Winkelmesser WMD

Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Elektronische Winkelschmiege mit verstellbarem Winkel und verwendbar als Lineal.

Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.

Winkelmesser GAM 220 MF Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser GAM 220 MF Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel.

Universal-Winkelmesser Digimatic | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Universal-Winkelmesser Digimatic

Mitutoyo | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken