Menu

Paketwaage

von Kern   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Plattformwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte.
Vorteile/Ausführungen
  • erschütterungsfreies Wägen
  • Bedienung über vier Tasten
  • automatische Abschaltung nach drei Minuten
  • Hold-Funktion zum Einfrieren des Wiegewertes
  • LCD-Anzeige

Anwendungen/Hinweise
  • mögliche Einheiten sind kg (Kilogramm) und lb (Pfund)
  • zusätzlich bei den Modellen EOB 300K100A, EOB 300K100XL und EOB 60K20 PCS (Stück)

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
5 °C bis 35 °C

Material
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Unterbau aus lackiertem Stahl

Lieferumfang
  • Wandhalterung für Anzeige
  • Batterie und Netzteil
  • Arbeitsschutzhaube
  • Betriebsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Schulwaage | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Schulwaage

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Einsteiger-Laborwaage mit einfacher 2-Tasten-Bedienung.

Hängewaage | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Hängewaage

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Industriewaage für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten.

Präzisionswaage | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Präzisionswaage

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Laborwaage zur Gewichts- und Stückzahlbestimmung.

Zählwaage | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Zählwaage

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Industriewaage zur Gewichts- und Stückzahlbestimmung.

Zählwaage, Dual range | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Zählwaage, Dual range

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Zweibereichswaage zur Gewichts- und Stückzahlbestimmung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken