Menu

Wärmebildkamera Ti300+

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Thermal Camera 9 HZ mit Standard-Infrarotobjektiv zum Aufnehmen von Wärmebildern.
Einsatzbereich
  • Instandhaltung
  • überhitzte Motoren
  • Kondensatoren von Klimaanlagen
  • Wärmeverluste an Fenstern und Türen

Vorteile/Ausführungen
  • Einhandbedienung
  • Wireless-Kommunikation
  • überlebt einen Sturz aus 2 m Höhe
  • pro Wärmebild kann eine Sprachnotiz hinzugefügt werden
  • einfache Bedienung durch manuelle oder automatische Fokussierung
  • kompatibel mit Fluke Connect® App zur drahtlosen Übertragung und gemeinsamen Nutzung der Daten im Team
  • Sicherheit gemäß IEC 61010-1:Überspannungskategorie CAT II, Verschmutzungsgrad 2

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

  • entspricht IEC 61326-1

Technische Daten
  • Bildschirm LC- Touchscreen
3,5"
  • Sichtfeld
34° H x 24° V
  • Bildschirm Auflösung
320 x 240 / 76.800 Pixel
  • räumliche Auflösung
1,85 mRad, D:S 532:1
  • interner Speicher
4 GB
  • Stromversorgung Akku
Lithium-Ionen
  • Betriebsdauer pro Akku
2 bis 3 Stunden
  • Abmessungen L x B x H
277 x 167 x 122 mm

Lieferumfang
  • Netzteil mit Universaladapter
  • zwei Akkus mit Ladegerät
  • USB-Kabel
  • HDMI-Videokabel
  • Micro-SD-Karte, 4 GB
  • Transportkoffer mit gepolsterter Tragetasche und Handschlaufe
  • Bedienhandbuch mit Gratis-Software über Fluke-Download

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken