Menu

Schichtdickenmessgerät LEPTOSKOP® 2042

mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Kompaktes Basisgerät zur schnellen und zerstörungsfreien Schichtdickenmessung von Schichten aus Farbe, Lack, Kunststoff, Gummi, Keramik, Isolierungen und selbst galvanischen Überzügen auf magnetischen oder nicht magnetischen Grundwerkstoffen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Menüführung
  • Gummischutzrahmen mit Aufstellbügel
  • mit drehbarer und beleuchteter Anzeige
  • Messverfahren: Fe-Messung mit magnetinduktivem Verfahren nach DIN EN ISO 2178 oder NFe-Messung mit dem Wirbelstromverfahren nach DIN EN ISO 2360

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP40, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern

Technische Daten
  • Anzeige
48 x 24 mm
  • Messbereich ca.
0–20.000 µm
  • Messunsicherheit für Schichten
<100 µm: 1 % ±1 µm
>100 μm: 1 %–3 % ±1 μm
>1.000 μm: 3 %–5 % ±10 μm
>10.000 μm: 5 % ±100 μm
  • Messeinheiten umschaltbar
µm, mm, inch und mils
  • Speicher bis zu 140 Dateien
999 Messwerte/Datei
  • Stromversorgung
Batterie, Akku, Netzteil, USB

Lieferumfang
  • Geräte mit Fe-Standardsonde
  • Kalibrierfolien
  • Kontrollkörper
  • Betriebsanleitung
  • Batterien
  • Qualitätsprüf-Zertifikat
  • Kunststoffkoffer

USBRS-232


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken