von Pancontrol | mehr Multimeter, Spannungsprüfer
| 1 mV–600 V |
| 1 mA–400 A |
| 0,1 Ω–20 kΩ |
| <150 Ω |
| 0,8–3 % |
| 70 x 197 x 40 mm |
| 1999 |
| 11 mm |
| 30 mm |
| 1 mA |
| 1 Stk. 6LR61, 9 V |
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) und automatischer Funktionswahl.
Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer
Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!