Menu

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.
Vorteile/Ausführungen
  • drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit dem Fluke-Connect®-Wireless-System
  • Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort
  • erfasst die Daten nach vorgegebenem Intervall und speichert bis zu 32.760 Messwerte
  • benutzerdefinierte Alarmgrenzwerte (HI/LO)
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V, CAT IV bis 600 V gemäß EN 61010–2

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Spannung gegen Erde max.
1.000 V
  • Frequenzbereich
40 Hz–1 kHz
  • Betriebstemperaturbereich
–10 °C bis +50 °C
  • Überlastungsanzeige
OL
  • Funkschnittstelle Frequenzbereich
2.412 MHz–2.462 MHz
  • Funkschnittstelle Ausgangsleistung
< 10 mW
  • Leitergröße ca.
40 mm
  • speicherbare Messwerte
32.760
  • Abmessung L x B x H
283 x 105 x 48 mm
  • Stromversorgung Batterien
4 Stk. AA
  • Betriebsdauer
15 Stunden

Lieferumfang
  • 1630-2 FC Erdungsklemme
  • Standard-Schleifenwiderstand
  • Hartschalenkoffer
  • Kurzanleitung
  • Batterien

CETÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Stromschleifenkalibrator 707 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stromschleifenkalibrator 707

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.

Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.

Digitale Stromzange PAN 100AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 100AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 200A+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 200A+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 124 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 124

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV).

Digitale Stromzange PAN 600AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 600AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) und automatischer Funktionswahl.

mA-Prozess-Strommesszange 771 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
mA-Prozess-Strommesszange 771

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken