Menu

Spannungsprüfer VT Master

von Weidmüller   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Prüfgriffe können verbunden und einhändig verwendet werden
  • flexibles Verbindungskabel
  • optischer und akustischer Durchgangsprüfer
  • zwei Prüfgriffe
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser
  • geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61243-3 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
12 V–690 V
  • Frequenzbereich max.
65 Hz
  • Isolationsprüfung
6 kV
  • Anzeige
LED
  • Arbeitstemperatur
–15 °C bis +55 °C
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff

Lieferumfang
  • Batterien

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken