Menu

Digitaler Isolationsmultimeter PAN Isometer

von Pancontrol   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Kombiniertes Digitalmultimeter und Isolationsmessgerät zur Überprüfung des Zustands und der Qualität von Isolationen in elektrischen Schaltungen.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Isolations- und Widerstandsmessung
  • Durchgangsprüfung

Vorteile/Ausführungen
  • Digitalanzeige mit Analogbalken
  • Data-Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts
  • optische und akustische Warnung bei Isolationsmessung
  • Kurzzeittest oder einstellbarer Dauertest
  • Min.-Max.-Speicher
  • Hintergrundbeleuchtung
  • automatische Abschaltung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1000 V und CAT IV bis 600 V 

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Technische Daten
  • Gleichspannung DC
1 V–1.000 V
  • Wechselspannung AC
1 V–750 V
  • Prüfspannung
125–250–500–1.000 V
  • Prüfstrom
1 mA
  • Widerstand
0,01 Ω–400 Ω
  • Isolationswiderstand
1 kΩ–4.000 MΩ
  • akustischer Durchgangsprüfer
<40 Ω
  • Genauigkeit
0,8–2 %
  • Abmessungen B x L x H
92 x 200 x 50 mm
  • Anzeigewert bis
3999
  • Digitalanzeige
17 mm
  • Stromversorgung Batterien
6 Stk. AA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Prüfkabel
  • Bedienungsanleitung
  • Koffer

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken