Menu

Messschrauben, Mikrometerschrauben von STAHLWILLE®, Mitutoyo
Messen im Mikrometerbereich

Wenn sehr hohe Genauigkeit gefordert ist, kommt die Messschraube, auch Mikrometer genannt, zum Einsatz. Wir bieten die passende Mikrometerschraube für jede Anwendung. Entdecken Sie hier Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Einbaumessschrauben oder Tiefenmessschrauben vom Weltmarktführer Mitutoyo. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Messschrauben, Mikrometerschrauben von STAHLWILLE®, Mitutoyo
Hersteller: Mitutoyo Alle zurücksetzen
81-87 von 87 Produkten
in Messschrauben, Mikrometerschrauben von STAHLWILLE®, Mitutoyo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einbaumessschraube, 25 mm | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Einbaumessschraube, 25 mm

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Einbaumikrometer mit fixierter Spindel.

Einbaumessschraube für X/Y-Tisch | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Einbaumessschraube für X/Y-Tisch

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Einbaumikrometermessschraube mit einfacher Ablesung der Messwerte.

Einbaumessschraube Digimatic | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Einbaumessschraube Digimatic

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Einbaumikrometer mit nicht drehender Spindel ideal zur Integration in Maschinen und Messinstrumenten.

Tiefenmessschraube | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Tiefenmessschraube

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mit auswechselbaren Messeinsätzen und Spindel-Klemmhebel.

Halter für Bügelmessschraube | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Halter für Bügelmessschraube

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerstand zum einfachen Einspannen von Bügelmessschrauben.

Messeinsatz-Satz | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Messeinsatz-Satz

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Passend zu Bügelmessschrauben für Gewindemessungen.

Messeinsatz Amboss/Spindel | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Messeinsatz Amboss/Spindel

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Passend zu Bügelmessschrauben für Gewindemessungen.

81-87 von 87 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messschrauben, Mikrometerschrauben

Verschiedene Ausführungen und wie das richtige Ablesen funktioniert

In den meisten Fällen werden Messschrauben zur präzisen Ermittlung von Außendurchmessern und Innendurchmessern von Rohren und Wellen genutzt. Dafür gibt es verschiedene Ausführungen: klassische Bügelmessschrauben für die Außendurchmesser, Innenmessschrauben für die Innenmessung und diverse spezialisierte Formen. Gemeinsam haben sie aber alle die äußerst genaue, aber nicht ganz einfache Ablesung, sofern man nicht auf digitale Varianten zurückgreift.

Auf einen Blick
    Person schraubt Schraube an Waschbecken an

    So funktioniert das Messen mit einer Messschraube

    Um die Funktion der Messschraube zu gewährleisten, wird das zu messende Werkstück zwischen Messamboss und Messspindel gehalten. Danach muss die Kupplung ohne Schwung so weit eingedreht werden, bis einerseits der Messambos und anderseits die Messpindel am Werkstück ansteht. Der Aufbau einer Messschraube besteht aus der Messspindel mit einem präzisen Messgewinde, die durch ein Mutterngewinde geführt wird. Jede Umdrehung entspricht einem bestimmten Maß. Dadurch kann am Ende ein Ergebnis auf der Skala abgelesen werden. Bei abweichender Skalenteilung der verwendeten Messschraube müssen die Werte natürlich angepasst werden.

    Nahaufnahme einer Messchraube

    Wertvolle Tipps:

    • Damit Sie den Amboss und die Spindel ohne Beschädigung des Werkzeuges von Staub befreien können, spannen Sie vor der Verwendung ein Blatt zwischen diese zwei Teile und ziehen Sie es langsam heraus.

    • Nach dem Gebrauch sollten Sie das Gerät immer in einem vorgesehenen Etui verstauen und die Messfläche um ca. 0,2 -bis 2mm getrennt werden.


    So wird die Messschraube abgelesen

    Durch eine einmalige Drehung der Skalentrommel wird die Messspindel axial um einen halben Millimeter bewegt. Dabei entspricht jeder Teilstrich auf der Skalentrommel 0,01 mm, wobei die Teilstriche oberhalb als volle Millimeter auf der Skalenhülse und die unteren halbe Millimeter gewertet werden. Insgesamt kann dadurch auf der Skalenhülse die Millimeter inklusive der halben Millimeter abgelesen werden und die auf der Skalentrommel angezeigten Zehntelmillimeter hinzugezählt werden.

    Messschrauben

    IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten

    Durch die verschiedenen Einsatzbereiche während der Lebensdauer und deren zahlreichen äußeren Einflüssen, kann das Messgerät in Bereichen der Funktion, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden. Deshalb müssen die Geräte so erstellt werden, dass sie diesen Umweltbedingungen standhalten. Mit den IP-Schutzklassen können sich Nutzerinnen oder Nutzer ohne erheblichen Aufwand informieren, welche Einflüsse das Gerät standhalten kann ohne das eine Beschädigung des Gerätes verursacht wird. Diese Kategorisierung werden nach Schutz des Gehäuses bezüglich Festkörper, Staub und Wasser klassifiziert. Die IP-Schutzklasse besteht aus der eigentlichen Schutzklasse (International Protection= IP) und einer zweistelligen Zahl. Die erste Ziffer (0 bis 6) steht in Zusammenhang mit dem Schutz gegen feste Fremdkörper und Staub. Wohingegen die zweite Ziffer (0 bis 8) Informationen über den Schutz vor Wasser gibt. In der folgenden Tabelle werden Angaben zu den einzelnen Klassen geben. Messgeräte werden immer auf die jeweilige Kategorisierung durch Test überprüft. Sollten diese den Test bestehen werden diese mit der jeweiligen IP-Schutzklasse versehen.

    Kennzahl

    Schutz gegen Fremdkörper und Berührung

    Schutz gegen Wasser

    0

    Kein Fremdkörperschutz

    Kein Wasserschutz

    1

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 50 mm

    Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser

    2

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm

    Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)

    3

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 2,5 mm

    Schutz vor Sprühwasser

    4

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 1 mm

    Schutz vor Spritzwasser

    5

    Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren

    Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen

    6

    Schutz gegen Eindringen von Staub

    Schutz vor starkem Strahlwasser

    7

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen

    8

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen


    Messschraube mit hoher IP-Schutzklasse

    Die Bügelmessschraube nach IP65 war die weltweit erste Messschraube, die diese Klassifizierung erhalten hatte. Bei allen anderen erhältlichen Bügelmessschrauben war die maximale Erreichung der Schutzlasse bei IP54. Noch nie war hatte eine Schutzklasse die Eigenschaft eine absolute Staubdichtheit und somit die höchst definierte IP-Sicherheitsstufe beim Berührungs- und Fremdkörperschutz zu garantieren. Durch die zweite Ziffer kann auch die Gewährleistung, dass das Handmessmittel weiterhin vor Strahlwasser optimal geschützt ist. Das bedeutet, dass aus jeder beliebigen Richtung das Gehäuse mit einem ausgerichteten Wasserstrahl bestrahlt werden kann, ohne dass das Werkzeug beschädigt wird.