Menu

Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Mitutoyo

von Mitutoyo   |   mehr Messschrauben, Mikrometerschrauben

Drucken
Mikrometerschrauben-Satz für Messungen von Außendurchmessern.
Vorteile/Ausführungen
  • Handwärmeisolierung
  • Ratsche

Anwendungen/Hinweise
  • bis Messbereich 50 mm mit Werks-Kalibrierzertifikat

Technische Daten
  • Genauigkeit bis Messbereich 75 mm
±2 µm
  • Genauigkeit ab Messbereich 75 mm
±3 µm

Material
  • Ableseteile matt verchromt
  • Messflächen Hartmetall-bestückt, feinst geläppt

Lieferumfang
  • Satzkombination Messbereich 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 mm
  • Einstellnormal
  • Einstellschlüssel
  • Holzkasten

Geprüfte Qualität – MitutoyoRückführbares Werks-Zertifikat


Downloads

Für Sie interessant

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube mit Zählwerk, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube mit Zählwerk, Mitutoyo

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmeinrichtung für eine direkte und schnelle Ablesung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschraube mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum

Forum Professional Solutions | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerschrauben-Satz für Messungen von Außendurchmessern.

Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 0–150 mm | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 0–150 mm

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Präzise und zuverlässige Bügelmessschrauben in leichter Werkstattausführung mit Ratsche für konstante Messkraft.

Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 0–300 mm | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 0–300 mm

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Präzise und zuverlässige Bügelmessschrauben in leichter Werkstattausführung mit Ratsche für konstante Messkraft.

Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 150–300 mm | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz analog, Messbereich 150–300 mm

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Präzise und zuverlässige Bügelmessschrauben in leichter Werkstattausführung mit Ratsche für konstante Messkraft.

Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 2-teilig | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 2-teilig

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.

Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 3-teilig | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 3-teilig

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.

Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 4-teilig | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitaler Bügelmessschrauben-Satz, IP65, mit Datenausgang, 4-teilig

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken