Menu

Suche nach "Wera Maulschlüssel/fluke"
Für diverse Einsatzbereiche

Schiebelehren, auch Schublehren oder Messlehren genannt, gehören aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu den meist benutzten Messwerkzeugen. Hier finden Sie Tiefenmessschieber, Taschenmessschieber, digitale Messschieber und vieles mehr von Top-Herstellern wie Mitutoyo oder Forum. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Wera Maulschlüssel/fluke“
41-60 von 69 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Tiefenmessschieber, mit Messstift | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessschieber, mit Messstift

Forum Professional Solutions | Messschieber

Messschieber mit beidseitiger Laser-Skalierung und gehärtetem Messstift.

Tiefenmessschieber | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessschieber

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit Laser-Skalierung für Tiefen- und Absatzmessungen.

Digitaler Tiefenmessschieber, Satz | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber, Satz

Forum Professional Solutions | Messschieber

Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung.

Digitaler Tiefenmessschieber, Leichtmetall | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber, Leichtmetall

Forum Professional Solutions | Messschieber

Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung.

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Messstift, Schutzart IP67 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Messstift, Schutzart IP67

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit direkter Anzeige der Meßergebnisse. Durch Drücker der Offset Taste wird die Breite des Hakens kompensiert.

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Messinstrument mit großen Ziffern zum leichten Ablesen des Messergebnisses und gehärteten Messflächen.

Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang, IP67 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digitaler Tiefenmessschieber ABS, mit Datenausgang, IP67

Mitutoyo | Messschieber

Messinstrument mit großen Ziffern zum leichten Ablesen des Messergebnisses und gehärteten Messflächen.

Tiefenmessbrücke | Messschieber
angesehen
Gekauft
Tiefenmessbrücke

Mitutoyo | Messschieber

Messbrücke für die Montage auf digitalen und analogen Messschiebern.

Datenkabel Digimatic, mit Steuerleitung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Datenkabel Digimatic, mit Steuerleitung

Mitutoyo | Messschieber

Speziell für DIGIMATIC Messuhren vom Typ ID-B und ID-N, als Datenleitung für die Anbindung an Drucker, Anzeigegerät oder PC sowie zur externen Ansteuerung der Messuhr (PRESET/Null und Datenausgabe).

Datenprozessor QM-Data 200 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Datenprozessor QM-Data 200

Mitutoyo | Messschieber

Datenprozessor zur Verarbeitung von Messdaten und zur Durchführung von Berechnungen an Messprojektoren und Messmikroskopen.

EC-Anzeige Digimatic | Messschieber
angesehen
Gekauft
EC-Anzeige Digimatic

Mitutoyo | Messschieber

Zur Anzeige des Messwertes von Messgeräten mit DIGIMATIC-Ausgang; speziell für Einbaumessschieber, Messuhren und Messtaster. DIN-kompatible, kompakte Frontplattenmontage.

Daten-Drucker DP-1VA Logger mit statistischer Verarbeitung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Daten-Drucker DP-1VA Logger mit statistischer Verarbeitung

Mitutoyo | Messschieber

Der Drucker ermöglicht das Dokumentieren von Auswertungen.

Thermodruckerpapier | Messschieber
angesehen
Gekauft
Thermodruckerpapier

Mitutoyo | Messschieber

Papier zum Ausdrucken der Prüfberichte.

Fußschalter für Datenübertragungsgerät | Messschieber
angesehen
Gekauft
Fußschalter für Datenübertragungsgerät

Mitutoyo | Messschieber

Zur Betätigung von Datenübertragungsgeräten oder dem Mini-Datenprozessor.

Datenübertragungsgerät DMX | Messschieber
angesehen
Gekauft
Datenübertragungsgerät DMX

Mitutoyo | Messschieber

Messmittel-Interface zur Übertragung von Messwerten aus Mitutoyo-Messgeräten in entsprechende Anwendungsprogramme. Das Gerät kommuniziert mit dem PC entweder über ein Treiberprogramm, das im allgemeinen Lieferumfang der CAQ-Software enthalten ist, oder stellt dem PC softwareneutr...

Messdatenübertragungssystem U-WAVE | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messdatenübertragungssystem U-WAVE

Mitutoyo | Messschieber

Zur kabellosen Übertragung von Messdaten direkt vom Messgerät zum PC mit Hilfe eines DIGIMATIC-Protokolls.

Digimatic-Leitung für Messschieber mit Schutzklasse IP, Datentaste | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung für Messschieber mit Schutzklasse IP, Datentaste

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Digimatic-Leitung für Bügelmessschrauben mit Schutzklasse IP, Datentaste | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung für Bügelmessschrauben mit Schutzklasse IP, Datentaste

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Digimatic-Leitung, Datentaste | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung, Datentaste

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Digimatic-Leitung, flach | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung, flach

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

41-60 von 69 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messschieber

Das Multitalent Messschieber

Messschieber sind wahre Multitalente und dadurch aus vielen Bereichen als Messwerkzeug nicht mehr wegzudenken. Mit ihnen können Außen-, Höhen- und Tiefenmaße genau gemessen werden. Wir haben für Sie zusammengefasst, was mit ihnen alles möglich ist und wie die Messung funktioniert.


Auf einen Blick
    Person misst mit Messschieber ein Rohr ab.
    Haberkorn bietet Ihnen ein großes Sortiment an Messschiebern an.

    Messen mit dem Messschieber

    Außenmessung

    Die häufigste Anwendung findet der Messschieber beim Messen vom Außenmaß diverser Gegenstände. Um hier Messfehler zu vermeiden, ist es wichtig, den zu messenden Gegenstand möglichst nahe an der Schiene zu platzieren. Wenn das Werkstück ordentlich zwischen den beiden Messschenkeln eingeklemmt ist, kann der bewegliche Kiefer mit der Feststellschraube fixiert werden und das Ergebnis auf der Skala abgelesen werden.

    Innenmessung

    Diese Funktion ermöglicht das Messen von Innenmaßen von bspw. Bohrungen oder Nuten. Verwendet werden hierfür die Kreuzschnäbel. Beide Schnäbel werden an der Innenkante des zu messenden Gegenstands angesetzt und das Ergebnis kann auf der Skala abgelesen werden. Üblicherweise können Durchmesser von drei Millimetern aufwärts gemessen werden. Für kleinere Bohrungen oder Nuten gibt es spezielle Messmittel.

    Messschieber

    Tiefenmessung

    Zur exakten Tiefenmessung befindet sich eine ausfahrbare Stange am unteren Ende des Messschiebers. Um Absätze zu messen, können Sie auf die Stufenmessung zurückgreifen. Da die Messschenkel leicht versetzt sind, kann der obere Schenkel auf den Absatz aufgelegt und so die exakte Höhe bestimmt werden.

    Unsere Tipps

    • Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand der Messflächen. Schließen Sie die Messflächen dafür komplett und richten Sie eine Lichtquelle darauf. Die Außenmessflächen sind in Ordnung, wenn kein Licht durchscheint. Die Innenmessflächen sind in Ordnung, wenn nur wenig Licht durchscheint.

    • Öffnen Sie nach Gebrauch des Messinstruments die Außenmessschenkel um ca. 0,2 bis 2 mm und lassen Sie die Feststellschraube nicht angezogen. Verstauen Sie den Messschieber in einem geeigneten Behälter.


    Messschieber richtig ablesen

    Das Ergebnis kann beim Messschieber an zwei Skalen abgelesen werden: Die Skala auf der Schiene misst in Millimetern. Die Skala auf dem sogenannten Nonius gibt die Mikrometer an. Sein Nullpunkt ergibt den Messwert der Millimeterskala. Nun kann es sein, dass der Nullpunkt nicht genau auf einem Millimeterstrich liegt, sondern irgendwo zwischen zweien. Um diesen Bruchteil eines Millimeters genau zu ermitteln, gibt es den Nonius. Finden Sie dazu einfach den Strich auf dem Nonius, der exakt in eine Millimeterlinie übergeht. Das richtige Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Millimeterwert (Nullpunkt des Nonius) sowie den Wert auf der Nonius-Skala (der exakt in eine Millimeterlinie übergeht) addieren.

    Messschieber

    Messschieber mit Rundskala ablesen

    Bei dieser Art von Messschieber (Uhrmessschieber) wird der Nonius durch eine Rundskala ersetzt. Die vollen Millimeter werden auch hier von der Skala auf der Schiene abgelesen. Dieser Wert wird mit dem Wert auf der Rundskala addiert. In unserem Beispiel misst eine Umdrehung 1 Millimeter, die einzelnen Teilstriche entsprechen 0,01 Millimeter. Es gibt auch andere Skalenteilungen, bei denen beispielsweise eine Umdrehung der Rundskala 2 Millimeter misst. In diesem Fall weist die Skala sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite die gleichen Millimeterbruchteile auf. Bei geraden Millimetern werden die Bruchteile auf der rechten Seite angezeigt, bei ungeraden Millimetern auf der linken Seite.

    Messschieber

    IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten

    Messschieber sind über ihre Lebensdauer hinweg zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, die Funktion, Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Werkzeuge beeinträchtigen. Es ist daher entscheidend, dass die Geräte so konzipiert sind, dass sie diesen Einflüssen standhalten. Mit den IP-Schutzklassen wird dem Verwender angegeben, welchen Einflüssen das Gerät wie gut standhält. Diese Codes klassifizieren den Schutz der Gehäuse gegen Festkörper, Staub und Wasser. Die Codes bestehen aus der Schutzklasse (International Protection = IP) und einer zweistelligen Zahl. Die erste Ziffer (0 bis 6) bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper und Staub, die zweite (0 bis 8) definiert den Schutz gegen Wasser.

    Was welche Schutzklasse genau bedeutet, sehen Sie in der Tabelle im Bild. Mit einem Klick können Sie dieses vergrößern.

    Wenn die Messgeräte die dafür vorgesehenen Tests bestehen, dürfen sie mit der IP-Schutzklasse versehen werden.

    Kennzahl

    Schutz gegen Fremdkörper und Berührung

    Schutz gegen Wasser

    0

    Kein Fremdkörperschutz

    Kein Wasserschutz

    1

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 50 mm

    Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser

    2

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm

    Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)

    3

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 2,5 mm

    Schutz vor Sprühwasser

    4

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 1 mm

    Schutz vor Spritzwasser

    5

    Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren

    Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen

    6

    Schutz gegen Eindringen von Staub

    Schutz vor starkem Strahlwasser

    7

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen

    8

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen


    Messschieber mit hoher IP-Schutzklasse

    Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 punktet – wie der Name schon andeutet – mit extremer Beständigkeit gegen Kühl- und Schmiermittel sowie der vom TÜV Rheinland zertifizierten Schutzklasse IP67. Das prädestiniert ihn für den Einsatz in Produktionsumgebungen, in denen er Kühl- und Schmierflüssigkeiten sowie Staub ausgesetzt ist. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, herausragende Genauigkeit, optimale Ablesbarkeit und bequemes Handling.