Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Makita, Wera

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Handwerkzeuge von Makita, Wera
Werkzeuge, Maschinen 538 Werkzeug-Sätze 4 mehrweniger
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Makita, Wera
Hersteller: Wera Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Handwerkzeuge von Makita, Wera
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Promotion-Set Eisbrecher, Edelstahl, 32-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Promotion-Set Eisbrecher, Edelstahl, 32-teilig

Wera | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugsortiment mit verschiedenen Schraubendrehern, und Winkelschlüsseln in Edelstahl-Ausführung mit Gratis Eiskratzer und Flaschenöffner, geeignet für universelle Arbeiten in Industrie und Produktion.

Holzanwendungen-Werkzeugsortiment, 134-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Holzanwendungen-Werkzeugsortiment, 134-teilig

Wera | Werkzeug-Sortimente

Kompakter Werkzeugcontainer mit umfangreichem Sortiment für Schreiner im mobilen Einsatz.

Elektroinstallationen-Werkzeugsortiment, 73-teilig | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Elektroinstallationen-Werkzeugsortiment, 73-teilig

Wera | Werkzeug-Sortimente

Kompakter Werkzeugcontainer mit umfangreichem Sortiment für Elektroinstallateure im mobilen Einsatz.

Werkzeugsatz Terrassenbau-Set | Werkzeug-Sortimente
angesehen
Gekauft
Werkzeugsatz Terrassenbau-Set

Wera | Werkzeug-Sortimente

Werkzeugsatz für den Terassenbau. Bit-Halter und Einschraubtiefenbegrenzung ermöglichen gleichmäßig und bündig versenkte Schraubenköpfe.

1-4 von 4 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.