Menu

Elektriker-Werkzeugsortiment in Koffer, 38-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Praktischer Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Koffer mit Tragegriff.
Lieferumfang
  • Universalsäge 150 mm
  • Doppelmaulschlüssel SW 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19 
  • Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
  • VDE-Schlitzschraubendreher 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5
  • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2
  • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 / PZ 2
  • Spannungsprüfer
  • Spannungsprüfer DUSPOL expert 
  • VDE-Kombizange 180 mm
  • VDE-Radiozange 160 mm
  • VDE-Storchschnabelzange 200 mm
  • VDE-Seitenschneider 160 mm
  • VDE-Abisolierzange 160 mm
  • Kabelmesser
  • Cuttermesser 18 mm
  • Schlosserhammer 300 g
  • Elektrikermeißel 10 x 200 mm
  • Zimmermanns-Bleistift
  • Gliedermaßstab 2 m
  • Wasserwaage 300 mm
  • Kunststoffkoffer mit Tragegriff 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken