Menu

Sanitär-Werkzeugsortiment, lose, 53-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Praktischer, lose verpackter Werkzeugsatz für den Sanitärbereich.
Lieferumfang
  • Metallsäge 150 mm
  • Malerspachtel
  • Lackierpinsel 2"
  • Werkstattfeile, H1, halbrund-spitz 250 mm
  • Kunststoff-Feilenheft 9 x 125 mm
  • Drahthandbürste
  • Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 / 17 x 19
  • Rohrsteckschlüssel 10 x 11 / 12 x 13 / 17 x 19 mm
  • Sechskantschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 / 13 / 17
  • Hebelumschaltknarre 1/2"
  • Verlängerung 1/2" 125 mm
  • Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
  • VDE-Schlitzschraubendreher 3,5–6,5
  • VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / 2
  • Spannungsprüfer
  • VDE-Kombizange 180 mm
  • VDE-Storchschnabelzange 200 mm
  • VDE-Seitenschneider 160 mm
  • Cuttermesser 18 mm
  • Wasserpumpenzange 240 mm
  • Zangenschlüssel 250 mm
  • Eck-Rohrzange 1"
  • Mini-Rohrabschneider 3–16 mm
  • Kupfer-Rohrabschneider 3–35 mm
  • Sanitär-Kreuzschlüssel
  • Montageschlüssel 17 x 19 mm
  • Standhahnmutternschlüssel 235 mm
  • Stufenschlüssel mit Knarre 3/8"–1"
  • Schlosserhammer 300 g
  • Elektrikermeißel 10 x 250 mm
  • Idealschere 260 mm
  • Zimmermanns-Bleistift
  • Gliedermaßstab 2 m
  • Wasserwaage

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken