Menu

Universal-Werkzeugsortiment, 43-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen.
Lieferumfang
  • Ring-Maulschlüssel 8–17 mm
  • Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10 / 13 / 17 mm
  • Hebelumschalt-Knarre 1/2"
  • Quergriff mit Gleitstück 
  • Verlängerung 250 mm
  • Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 2–10 mm
  • Schlitz-Schraubendreher 3,5 / 4 / 5,5 / 7 
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / 2 / 3 
  • Kombizange 180 mm
  • Storchschnabelzange 200 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • Abisolierzange 160 mm
  • Kabelmesser
  • Gripzange 250 mm
  • Wasserpumpenzange 240 mm
  • Schlosserhammer mit Stielschutz 300 g
  • Schonhammer Ø 30 mm
  • Flachmeißel 150 mm
  • Durchtreiber 5 mm
  • Körner 12 x 120 mm
  • Kombischere 190 mm
  • Taschenbandmaß 3 m 
  • Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken