Menu

Spalt-Blechlocher-Satz, Slug Buster®, 7-teilig

von Klauke   |   mehr Schlagwerkzeuge

Drucken
Manueller Blechlocher-Satz mit einzigartigem Stempelprofil, Komplettsystem für Kunststoff und Aluminium, bestehend aus Stempel und Matrize.
Einsatzbereich
  • Stahlblech, Aluminium, Kunststoffe bis zu 3,5 mm

Vorteile/Ausführungen
  • lange Lebensdauer
  • einfache Anwendung

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • je 1 SLUG-Buster® Spalt-Blechlocher ISO 16–63 mm
  • Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm
  • Zugschraube Ø 19 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm
  • Kunststoffkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Schraublochstanze | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schraublochstanze

Alfra | Schlagwerkzeuge

Lochstanze mit 3 Schneidspitzen zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen.

Spalt-Blechlocher-Satz | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Spalt-Blechlocher-Satz

Klauke | Schlagwerkzeuge

Hydraulischer Blechlocher-Satz mit einzigartigem Stempelprofil, Abfallstücke werden gespalten für eine leichte Entsorgung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken