Menu

Nietboy NTS

von Gesipa   |   mehr Nietwerkzeuge

Drucken
Nietzange mit ergonomischem Stulpgriff, Öffnungsfeder für selbstständigen Dornauswurf und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomischer Griff
  • schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand

Technische Daten
  • Gewicht
480 g
  • Gesamtlänge
271 mm
  • Gerätehub
8 mm

Material
  • Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Zangenschenkel Stahl

Lieferumfang
  • 100 Blindnieten verschiedener Abmessungen in Alu/Stahl
  • Spiralbohrer
  • Unterlegscheiben, Nietfiebel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken