Menu

Handwerkzeuge von Kukko

Produkte filtern in Handwerkzeuge von Kukko
Hersteller: Kukko Alle zurücksetzen
41-54 von 54 Produkten
in Handwerkzeuge von Kukko
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Universal-Kugellager Abzieher-Satz, 69-B, Kugellager-Ø 40–110 | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Kugellager Abzieher-Satz, 69-B, Kugellager-Ø 40–110

Kukko | Abzieher

Schnelles und einfaches Abziehen von Kugellagern aller Bauarten, welche auf einer Welle in einem Gehäuse sitzen.

Universal-Kugellager Abzieher-Satz, 69-C, Kugellager-Ø 56–240 | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Kugellager Abzieher-Satz, 69-C, Kugellager-Ø 56–240

Kukko | Abzieher

Schnelles und einfaches Abziehen von Kugellagern aller Bauarten, welche auf einer Welle in einem Gehäuse sitzen.

Universal-Abzieher- und Trennvorrichtungs-Satz K-20-15, 13-teilig | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Abzieher- und Trennvorrichtungs-Satz K-20-15, 13-teilig

Kukko | Abzieher

Zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen.

Innenauszieher-Satz, 25-A (Größe 1–6) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Innenauszieher-Satz, 25-A (Größe 1–6)

Kukko | Abzieher

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Innenauszieher-Satz, 25-B (Größe 1–8) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Innenauszieher-Satz, 25-B (Größe 1–8)

Kukko | Abzieher

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Innenauszieher-Satz, 25-C (Größe 1–7, 89) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Innenauszieher-Satz, 25-C (Größe 1–7, 89)

Kukko | Abzieher

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Gleithammer-Satz 28-A, 19-teilig | Abzieher
angesehen
Gekauft
Gleithammer-Satz 28-A, 19-teilig

Kukko | Abzieher

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden wie Passstiften, Passfedern und Bolzen.

Universal-Abzieher-Satz 27-A, Kugellager 8–48 mm, 21-teilig | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Abzieher-Satz 27-A, Kugellager 8–48 mm, 21-teilig

Kukko | Abzieher

Geeignet zum Innenabziehen, Außenabziehen und Lagerabziehen. Dicht auf der Rückwand sitzende Lager können sicher erfasst werden.

Mutternsprenger | Abzieher
angesehen
Gekauft
Mutternsprenger

Kukko | Abzieher

Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 6 ohne Beschädigung des Gewindes.

Hydraulik-Zusatzpresse | Abzieher
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Zusatzpresse

Kukko | Abzieher

Große Leistung und geringer Platzbedarf. Diese Pressen sind gute Hilfsmittel, um beim Abziehen von besonders fest sitzenden Teilen die Druckleistung wesentlich zu erhöhen.

Abzughaken, Standard | Abzieher
angesehen
Gekauft
Abzughaken, Standard

Kukko | Abzieher

Zur Verwendung auf zweiarmigen Universal-Abziehern mit gleitenden Abzugshaken.

Abzughaken, lange Ausführung | Abzieher
angesehen
Gekauft
Abzughaken, lange Ausführung

Kukko | Abzieher

Zur Verwendung auf zweiarmigen Universal-Abziehern mit gleitenden Abzugshaken.

Druckspindel | Abzieher
angesehen
Gekauft
Druckspindel

Kukko | Abzieher

Ersatzspindel mit Schlüsselstopp und Spindelfett.

Gegenstütze für Innenauszieher | Abzieher
angesehen
Gekauft
Gegenstütze für Innenauszieher

Kukko | Abzieher

Zur Verwendung mit Innenauszieher. Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt.

41-54 von 54 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.