Menu

Abziehpatsche Big Blue

mehr Handwerkzeuge Bau

Drucken
Betonschieber aus einer robusten, blauen Stahlplatte. Das leichtgängige Drehgelenk und die abgerundeten Ecken erzeugen ein ebenmäßiges Finish.
Vorteile/Ausführungen
  • abgerundete Kanten
  • langer Stiel (5,4 m) mit Gelenkkopf
  • 3 anklemmbare Stielteile

Technische Daten
  • Abmessung inkl. Stiel (L x B x H)
5.400 x 1.222 x 302 mm
  • Gewicht Kopf
11,1 kg
  • Gewicht Stiel
3,6 kg

Material
  • Stahl, gehärtet

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken