Menu

Setzlatte SL 2 mit Libellen

von Sola   |   mehr Handwerkzeuge Bau

Drucken
Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal

Vorteile/Ausführungen
  • besseres, schnelleres und genaueres Ablesen durch patentierte SOLA-FOKUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • stoßdämpfende Endkappen

Technische Daten
  • Profilmaße
100 x 18 mm
  • Messtoleranz Standardposition
0,75 mm/m (0,043°) 
  • Messtoleranz Umschlagmessung
1,00 mm/m (0,057°) bis 250 cm
  • Waagrecht-/Senkrechtlibellen
1/1
  • Profilgewicht
870 g/m

Material
  • Profil Aluminium natur
  • Endkappen 1-K

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken