Menu

Gleithammer-Satz KS-22-01, 10-teilig

von Kukko   |   mehr Abzieher

Drucken
Zum Ausziehen von Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden wie Passstiften, Passfedern, Bolzen, etc.
Vorteile/Ausführungen
  • zweischalige Ausführung mit extra großen Greifkanten für ein sicheres Abziehen
  • innenliegende Anschlagsicherung gegen Überspannungs- und Überlastungseinwirkungen

Lieferumfang
  • Gleithammer 290 mm, Anschlussgewinde M 12
  • 3 Verbindungsmuttern Innengewinde 1 x M 12 / M 7, 1 x M 12 / M 10, 1 x M 12 / 15 x 16
  • 6 Gewindeadapter
  • Kunststoff-Box

Downloads

Für Sie interessant

Dichtring-Auszieher-Satz K-222-1/7 | Abzieher
angesehen
Gekauft
Dichtring-Auszieher-Satz K-222-1/7

Kukko | Abzieher

Zum Ausziehen von Simmerringen, Radialwellendichtringen, Abdichtungsmanschetten, Dichtungen, Lagerabdichtungen und Wellendichtringen. Einfache, zeitsparende Demontage.

Universal-Abzieher-Satz, K-2030-10-S, zwei- und dreiarmig, 4-teilig | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Abzieher-Satz, K-2030-10-S, zwei- und dreiarmig, 4-teilig

Kukko | Abzieher

Mit schlanken Abzughaken für enge Zwischenräume, in mehreren Spanntiefen.

Universal-Abzieher-Satz, KS-2030-1-193+S, zwei- und dreiarmig, 6-teilig | Abzieher
angesehen
Gekauft
Universal-Abzieher-Satz, KS-2030-1-193+S, zwei- und dreiarmig, 6-teilig

Kukko | Abzieher

Mit schlanken Abzughaken für enge Zwischenräume in mehreren Spanntiefen.

Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-A, Größe 1–6 | Abzieher
angesehen
Gekauft
Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-A, Größe 1–6

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Scheiben sowie Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Mutternsprenger-Satz K-54-B, mechanisch | Abzieher
angesehen
Gekauft
Mutternsprenger-Satz K-54-B, mechanisch

Kukko | Abzieher

Zweischneidige Mutternsprenger für unlösbar festsitzende Muttern der Güteklasse 5, 6 und 8 mit doppelter Sprengwirkung.

Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-B, Größe 1–8 | Abzieher
angesehen
Gekauft
Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-B, Größe 1–8

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Scheiben sowie Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-C (Größe 1–7, 89) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Kugellager-Abzieher- und Auszieher-Satz, 24-C (Größe 1–7, 89)

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Scheiben sowie Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen.

Kugellager-Abzieher-Satz KS-70-A-K | Abzieher
angesehen
Gekauft
Kugellager-Abzieher-Satz KS-70-A-K

Kukko | Abzieher

Zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern, welche auf einer Welle im Gehäuse sitzen und zwischen Innen- und Außenring gefasst werden müssen.

Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-A (Trennbereich bis 75 mm) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-A (Trennbereich bis 75 mm)

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Rolllagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, wenn für Abzughaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-B (Trennbereich bis 115 mm) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-B (Trennbereich bis 115 mm)

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Rolllagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, wenn für Abzughaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-C (Trennbereich bis 155 mm) | Abzieher
angesehen
Gekauft
Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-C (Trennbereich bis 155 mm)

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Rolllagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, wenn für Abzughaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-K | Abzieher
angesehen
Gekauft
Lager-, Trenn- und Abziehsatz, 17-K

Kukko | Abzieher

Zum Abziehen von Kugellagern, Rolllagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, wenn für Abzughaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken