Motorsensen und Freischneider sind das perfekte Tool für die Pflege rund um Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser sowie für den Wald und die Landwirtschaft. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Ob für die Pflege in der Landwirtschaft, im Wald oder rund um Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser – Motorsensen und Freischneider sind die passenden Geräte für die Grünpflege. Bei Haberkorn finden Sie Geräte in verschiedenen Ausführungen für jede Anwendung.
Akku-Motorsensen haben eine kraftvolle Motorleistung durch die Akkus der 36-V-Klasse. Zudem haben die Geräte eine ausgesprochen gute Kondition und sind mobil, sauber und leise. So können sie auch an Orten, an denen Abgase und Motorlärm unerwünscht sind, verwendet werden. Besonders für die städtische Grünpflege rund um Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser oder Wohngebiete und Parks sind diese Motorsensen bestens geeignet. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Motorsensen wie FSA 57, die FSA 86 R oder FSA 90.
Mit Motorsensen für die Wiesen- und Landschaftspflege können weitläufige Wiesenflächen gemäht, Unkraut beseitigt und Baumkulturen ausgeschnitten werden. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Modelle wie FS 131 oder FS 240 von STIHL, um zuverlässig Gras und Unkraut zu beseitigen. Einige Modelle sind auch mit ErgoStart, Rundumgriff und als Komfortversionen lieferbar. Auch Freischneider für die effiziente Landschafts- und Waldpflege finden Sie bei uns. STIHL-Modelle wie FS 360, FS 410 oder FS 460 helfen beim Mähen von störrischem Gras und Gestrüpp etwa an Straßenrändern. Gerade für die Waldpflege eigenen sich diese Modelle hervorragend, da sie über extreme Robustheit und Zuverlässigkeit verfügen. STIHL-Freischneider sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Ausführungen wie beispielsweise als kurze Version, mit M-Tronic, ErgoStart oder Griffheizung erhältlich.
Elektro-Motorsensen sind besonders einfach zu bedienen, denn sie müssen nur eingesteckt werden, das Kabel wird gesichert – und schon können Sie loslegen. Durch die ordentliche Leistung und die robusten Fadenmähköpfe erhalten Sie ein sauberes Ergebnis.
Bei der Verwendung solcher Geräte sollte immer die passende Sicherheitsausrüstung verwendet werden. Beim Rasentrimmen ist festes Schuhwerk unbedingt nötig. Bei Motorsensen sind neben dem festen Schuhwerk auch eine Fadenabdeckung und eine Schutzbrille wichtig. Beim Benutzen von Freischneidern sollte man für Messerabdeckung, Schutzbrille, Schnittschutzanzug, Gehörschutz, Handschuhe und Sicherheitsschuhe sorgen. Da die Gefahr von herumgeschleuderten Steinchen hoch ist, sollte sich niemand im Umkreis des arbeitenden Gerätes aufhalten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!