Egal ob Kettensäge mit Benzinmotor, Akku-Motorsäge oder Elektrosäge – bei uns finden Sie immer die passenden Produkte. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Motorsägen können sowohl für die Landwirtschaft als auch für den Garten und die Grundstückspflege benutzt werden. Haberkorn bietet Ihnen Kettensägen mit Benzinmotor, Akku-Motorsägen und Elektrosägen. Alle Kettensägen unterscheiden sich etwas in ihren Eigenschaften und Funktionen und sind somit für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
In einem Motorgehäuse befindet sich der Antriebsmotor, normalerweise ein Zweitakt-Benzinmotor oder ein Elektromotor. Ähnlich wie bei Rasenmähern wird der Benzinmotor mit einem Seilzugstarter in Gang gebracht. An der Vorderseite des Gehäuses ist die Führungsschiene angebracht. An der Kante der Führungsschiene sind Nuten eingearbeitet, in denen eine Hobelzahnkette, also die Sägekette, um die Führungsschiene herumläuft. Am vorderen Ende der Schiene ist oft ein Umlenkstern angebracht, um Reibungen zu vermindern. Die Spannung der Kette ist einstellbar. Die Kette sollte regelmäßig mit Öl geschmiert werden.
Haberkorn bietet Ihnen verschiedene Kettensägen mit Benzinmotor von STIHL für jede Anwendung. STIHL-Motorsägen punkten mit ihrer Qualität, ausgeklügelter Technik und den komfortablen Ausstattungsdetails. Für die Landwirtschaft oder den Gartenbau empfehlen wir Benzin-Motorsägen wie die MS 271 oder die MS 291. Die MS 271 verfügt über ein Ematic-System, das für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch sorgt. Eine konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters ist dem Kompensator zu verdanken. Durch die Vier-Kanal-Technik wird der Kraftstoff optimal verbrannt und es gibt nur geringen Verbrauch auch bei konstant hohem Drehmoment. Für die Forstwirtschaft werden am besten die Motorsägen MS 261 oder MC 362 verwendet. Bei der MS 261 sorgt die M-Tronic-Funktion für eine optimale Motorleistung. Trotz starker Belastung führt der HD2-Filter im Langzeit-Filtersystem zu maximaler Lebensdauer. Für die Forstwirtschaft ist auch die neue Motorsäge MS 500i bestens geeignet, weil sie eine elektronisch gesteuerte Einspritzung hat.
Akku-Motorsägen sind die Kraftpakete in der 36-V-Klasse. Sie können ideal zum Brennholzsägen, bei der Grundstückspflege, im Gartenbau oder auch beim Sägen in geschlossenen Räumen verwendet werden. Die 1/4"-PM3-Sägekette beispielsweise bietet perfekte Schnittleistung und ist zudem vibrations- und rückschlagsarm. Akku-Motorsägen wie MSA 140, MSA 160, MSA 200, MSA 220 oder MSA 300 finden Sie bei uns im Haberkorn Online-Shop.
Elektro-Motorsägen lassen sich einfach per Knopfdruck einschalten und bieten eine hohe Schnittleistung. Sie sind perfekt für Sägearbeiten im Handwerk, in der Landwirtschaft, aber auch für Gelegenheitsanwender, da sie eine Aufnahmeleistung von bis zu 2.200 Watt haben. Alle STIHL-Elektrosägen sind mit QuickStop ausgestattet, einige ausgewählte Modelle auch mit Kettenschnellspannung. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Elektrosägen wie MSE 190, MSE 210, MSE 230 und MSE 250 C.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!