Besonders handliche, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Zum Fällen von kleinen Bäumen und zum Bauen mit Holz.
Vorteile/Ausführungen
Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
Antivibrationssystem
werkzeuglose Tankverschlüsse
einfache Bedienung über Kombihebel
Technische Daten
Gewicht
4,1 kg
Material
Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.