Kompakte, leichte und extrem leistungsstarke Benzin-Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung für die Forstwirtschaft. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung.
Vorteile/Ausführungen
mengenregulierbare Ölpumpe
manuelle Kraftstoffpumpe
Dekompressionsventil
Injection Technologie (i) für extrem hohe Leistung bei erstaunlich geringem Bauraum und niedrigem Gewicht – beschleunigt in sagenhaften 0,25 Sekunden von 0 km/h auf 100 km/h
starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
Antivibrationssystem
werkzeuglose Tankverschlüsse
seitliche Kettenspannung
verliersichere Muttern
HD2-Filter im Langzeit-Filtersystem für maximale Lebensdauer bei starker Belastung
einfache Bedienung über Kombihebel
Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt
Anwendungen/Hinweise
Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.