Menu

Akku-Kettensäge MSA 70 C-B, Set

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild
  • ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung
  • STIHL-Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette
  • transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands
  • Handschutz mit Kettenbremse
  • Ergohebel
  • Kettenbremse QuickStop Super
  • stufenloser Schalthebel (ein/aus) mit seitlichem Sperrkopf
  • mögliche Position für die Anbringung des Zubehörs „Smart Connector 1“
  • leichter Kettenwechsel durch praktische Kettenschnellspannung (B)
  • Softgriff
  • Zweihandbedienung
  • Zwischenposition für Akku im Gerät
  • leise im Betrieb, kein Gehörschutz notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Akku
36 V (4,9 Ah)
  • Akku-Laufzeit
45 min
  • Akku-Ladezeit
160 min (80 %), 205 min (100 %)
  • Gewicht
2,9 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Micro (PM3)
  • Führungsschiene Rollomatic E
  • Akku AK 30
  • Ladegerät AL 101

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 60 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B, Set | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 60 C-B, Set

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 160 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 160 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, innovative Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 161 T | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 161 T

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Handliche, sehr leichte Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege in lärmsensiblen Bereichen.

Aktion
Akku-Kettensäge MSA 220 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 220 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leistungsstarke, komfortable Akku-Motorsäge für das Fällen und Entasten von kleinen Bäumen, für das Bauen mit Holz und für das Sägen von Brennholz.

Aktion
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Innovative, leistungsstarke Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 220 TC-O | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 220 TC-O

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Innovative, leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz.

Akku-Kettensäge MSA 300 C-O | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 300 C-O

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kraftvolle, ausdauernde und drehfreudige Profi-Akku-Motorsäge für punktuelles Fällen, Entasten und Ablängen von Stämmen, Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume.

Akku-Kettensäge MSA 300 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 300

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kraftvolle, ausdauernde und drehfreudige Profi-Akku-Motorsäge für punktuelles Fällen, Entasten und Ablängen von Stämmen, Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken