Menu

Akku-Kettensäge MSA 220 TC-O

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Innovative, leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung
  • Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse
  • Komfortversion (C) – hohe Ergonomie auch bei längeren Einsätzen durch schmale, handliche Bauform
  • intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige
  • integrierter Kühlluftfilter
  • seitliche Kettenspannung
  • verliersichere Mutter am Kettenraddeckel
  • einstellbare Ölpumpe
  • werkzeugloser Öltankverschluss
  • Überlastschutz
  • Softgriff
  • 3/8"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung
  • Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders bei Ölmangel (O)
  • leise im Betrieb, kein Gehörschutz notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Gewicht
3,3 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Super 3 3/8" (PS3)
  • Führungsschiene Light 04

Downloads

Für Sie interessant

Akku AP | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Gekauft
Akku AP

Stihl Zubehör

Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AP-System.

Ersatzkette Vollmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Vollmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Leistungsstarke Vollmeißelzahn-Sägekette mit höchster Schnittleistung und geringem Schneidwiderstand. Ideal für den professionellen Einsatz.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 60 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B, Set | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 60 C-B, Set

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 70 C-B, Set | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 70 C-B, Set

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 160 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 160 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, innovative Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 161 T | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 161 T

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Handliche, sehr leichte Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege in lärmsensiblen Bereichen.

Aktion
Akku-Kettensäge MSA 220 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 220 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leistungsstarke, komfortable Akku-Motorsäge für das Fällen und Entasten von kleinen Bäumen, für das Bauen mit Holz und für das Sägen von Brennholz.

Aktion
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 200 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Innovative, leistungsstarke Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 300 C-O | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 300 C-O

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kraftvolle, ausdauernde und drehfreudige Profi-Akku-Motorsäge für punktuelles Fällen, Entasten und Ablängen von Stämmen, Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume.

Abverkauf
Akku-Kettensäge MSA 300 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 300

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kraftvolle, ausdauernde und drehfreudige Profi-Akku-Motorsäge für punktuelles Fällen, Entasten und Ablängen von Stämmen, Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken