Heckenscheren und Heckenschneider sind für präzises Schneiden und Formen von Hecken und Gebüsch bestens geeignet. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Ob für die Pflege in der Landwirtschaft, im Park oder auf großen Grundstücken – Heckenscheren sind die passenden Geräte für ein präzises Ergebnis. Bei Haberkorn finden Sie Geräte in verschiedenen Ausführungen für jede Anwendung.
Benzin-Heckenscheren sind das perfekte Tool bei großen Grundstücken oder der Park- und Landschaftspflege. Bei der Verwendung erreicht man schnell einen sauberen Schnitt und durch die kabellosen Geräte besteht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Benzin-Heckenscheren wie die HS 45 oder die HS 82 von STIHL. STIHL-Heckenscheren gibt es in verschiedenen Ausführungen wie Komfortversion (C), ErgoStart (E), für den Trimmschnitt (T) oder für den Rückschnitt (R).
Akku-Heckenscheren sind leise, aber dennoch besonders kraftvoll und mobil. Unsere Akku-Heckenscheren der 36-V-Klasse erreichen durch den kraftvollen Lithium-Ionen-Akku eine hohe Hubzahl. Durch die diamantgeschliffenen Spezialmesser erhalten Sie ein sauberes Schnittergebnis – ohne Kabel und ohne Abgase. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Akku-Heckenscheren wie HSA 86 oder HSA 94 von STIHL. Die HLA 86 verfügt über einen Teleskopschaft. Teleskop-Heckenscheren können durch die aufrechte Haltung, die sie ermöglichen, besonders gut in der Landwirtschaftspflege eingesetzt werden.
Elektro-Heckenscheren sind handlich, leise und stark und überzeugen durch exakten Schnitt, ruhigen und kraftvollen Lauf und die optimale Messergeometrie. Auch das Handling fällt mit den elektrischen Heckenscheren besonders leicht, da sich das Gewicht ausgewogen verteilt. Mit den kraftvollen Top-Modellen STIHL HSE 81 oder HSE 71 lassen sich auch Starkholzhecken effektiv bearbeiten.
Auch wenn unsere Heckenscheren durch die hochqualitative Klinge besonders langlebig sind, können sie mit der Zeit stumpf werden. Zunächst gilt es, herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt die Klinge geschärft werden sollte. Hierzu wird am besten das Schnittbild von Ästen und Zweigen betrachtet. Sind die Schnitte fransig, sollten Sie Ihre Heckenschere schärfen. Ist der Schnitt sauber, ist dies noch nicht notwendig.
Bevor Sie mit dem Schärfen beginnen, sorgen Sie für robuste Handschuhe und eine Schutzbrille, um Unfälle zu vermeiden. Vor dem Schärfen sollte das Messer von Pflanzenresten, Harz und Öl befreit und gereinigt werden. Dies können Sie ganz einfach mit dem STIHL-Harzlöser Superclean und einem Tuch erledigen.
Mit einer Flachfeile kann dann immer in Richtung Schneidekante geschliffen werden. Dazu wird die Feile angewinkelt und behutsam zur Schneidekante gedrückt. Dann wird die Feile angehoben und weiter hinten wieder angesetzt. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, sollten Sie ruhig und genau arbeiten.
Nach dem Schleifen wird der entstandene Grat mit einem Abziehstein entfernt. Das lässt sich am besten durchführen, wenn Sie die Heckenschere auf den Kopf stellen und von oben nach unten vorsichtig mit dem Abziehstein über das Messer fahren.
Zum Schluss sollte die Heckenschere noch mit einem Harzlöser oder mit speziellen Ölen eingeschmiert werden, um für Korrosionsschutz zu sorgen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!