Heckenscheren und Heckenschneider sind für präzises Schneiden und Formen von Hecken und Gebüsch bestens geeignet. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Ob für die Pflege in der Landwirtschaft, im Park oder auf großen Grundstücken – Heckenscheren sind die passenden Geräte für ein präzises Ergebnis. Bei Haberkorn finden Sie Geräte in verschiedenen Ausführungen für jede Anwendung.
Benzin-Heckenscheren sind das perfekte Tool bei großen Grundstücken oder der Park- und Landschaftspflege. Bei der Verwendung erreicht man schnell einen sauberen Schnitt und durch die kabellosen Geräte besteht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Benzin-Heckenscheren wie die HS 45 oder die HS 82 von STIHL. STIHL-Heckenscheren gibt es in verschiedenen Ausführungen wie Komfortversion (C), ErgoStart (E), für den Trimmschnitt (T) oder für den Rückschnitt (R).
Akku-Heckenscheren sind leise, aber dennoch besonders kraftvoll und mobil. Unsere Akku-Heckenscheren der 36-V-Klasse erreichen durch den kraftvollen Lithium-Ionen-Akku eine hohe Hubzahl. Durch die diamantgeschliffenen Spezialmesser erhalten Sie ein sauberes Schnittergebnis – ohne Kabel und ohne Abgase. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Akku-Heckenscheren wie HSA 86 oder HSA 94 von STIHL. Die HLA 86 verfügt über einen Teleskopschaft. Teleskop-Heckenscheren können durch die aufrechte Haltung, die sie ermöglichen, besonders gut in der Landwirtschaftspflege eingesetzt werden.
Elektro-Heckenscheren sind handlich, leise und stark und überzeugen durch exakten Schnitt, ruhigen und kraftvollen Lauf und die optimale Messergeometrie. Auch das Handling fällt mit den elektrischen Heckenscheren besonders leicht, da sich das Gewicht ausgewogen verteilt. Mit den kraftvollen Top-Modellen STIHL HSE 81 oder HSE 71 lassen sich auch Starkholzhecken effektiv bearbeiten.
Auch wenn unsere Heckenscheren durch die hochqualitative Klinge besonders langlebig sind, können sie mit der Zeit stumpf werden. Zunächst gilt es, herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt die Klinge geschärft werden sollte. Hierzu wird am besten das Schnittbild von Ästen und Zweigen betrachtet. Sind die Schnitte fransig, sollten Sie Ihre Heckenschere schärfen. Ist der Schnitt sauber, ist dies noch nicht notwendig.
Bevor Sie mit dem Schärfen beginnen, sorgen Sie für robuste Handschuhe und eine Schutzbrille, um Unfälle zu vermeiden. Vor dem Schärfen sollte das Messer von Pflanzenresten, Harz und Öl befreit und gereinigt werden. Dies können Sie ganz einfach mit dem STIHL-Harzlöser Superclean und einem Tuch erledigen.
Mit einer Flachfeile kann dann immer in Richtung Schneidekante geschliffen werden. Dazu wird die Feile angewinkelt und behutsam zur Schneidekante gedrückt. Dann wird die Feile angehoben und weiter hinten wieder angesetzt. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, sollten Sie ruhig und genau arbeiten.
Nach dem Schleifen wird der entstandene Grat mit einem Abziehstein entfernt. Das lässt sich am besten durchführen, wenn Sie die Heckenschere auf den Kopf stellen und von oben nach unten vorsichtig mit dem Abziehstein über das Messer fahren.
Zum Schluss sollte die Heckenschere noch mit einem Harzlöser oder mit speziellen Ölen eingeschmiert werden, um für Korrosionsschutz zu sorgen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!