Vielseitige, leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Gras- und Strauchmesser. Zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Perfekt für das Schneiden und Trimmen von Gräsern und Rasenkanten.
Vorteile/Ausführungen
schneller, werkzeugloser Messerwechsel
Strauchmesser mit optimierter Messergeometrie für optimales Schnittergebnis
Messerschutz für sicheren Transport
rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie
LED-Ladezustandsanzeige
Technische Daten
Lithium-Ionen-Akku
28 Wh, 10,8 V (2,6 Ah)
Akku-Ladezeit
55 min (80 %), 70 min (100 %)
Lieferumfang
Lithium-Ionen-Akku AS 2
SChnellladegerät AL 1
Strauchmesser, 20 cm, inkl. Messerschutz
Grasmesser, 12 cm, inkl. Messerschutz
Transporttasche schwarz/orange mit Ösen zur Wandmontage
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.