Menu

Elektro-Häcksler GHE 140 L

von Stihl   |   mehr Gartenhäcksler

Drucken
Kompakter, robuster und leistungsstarker Häcksler für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen.
Vorteile/Ausführungen
  • robuste, langsam laufende Messerwalze
  • mit Stromanschluss, Kleeblattöffnung
  • integrierter 60-l-Häckselbehälter
  • geräuscharm
  • dank Klappmechanismus platzsparend mit wenigen Handgriffen in den integrierten Häckselbehälter versenkbar

Technische Daten
  • Astdurchmesser max.
40 mm
  • Schallleistungspegel
93 dB(A)
  • Nenndrehzahl
40 U/min
  • Gewicht
24 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.